絞り込み
ブランド
- エスコ(54)
- ネグロス電工(11)
- 未来工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 外山電気(6)
- RS PRO(5)
- マサル工業(4)
- ELPA(3)
- サンコー(三甲)(3)
- アメリカン電機(2)
- フソー化成(2)
- Vivotek(2)
- SAF(セフティー)(1)
- Nito(1)
エコロジープロダクト
「規格」から絞り込む

メタルモール 4個用スイッチボックス
マサル工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)900タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックス1型(セット) オレンジ
サンコー(三甲)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷トラスコ品番850-2415材質PP色オレンジ種類804602OR01外寸(mm)500×466×173内寸(mm)440×355×153
4個用スイッチボックス
外山電気¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から4日以内出荷配線金具の取り付けを行うボックスです。種別4個用寸法H(mm)54質量(g)895仕様底面ノック/C31(Φ32.5)
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998















![[モール用] スイッチボックス(1穴/白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470333-170331-02.jpg)
![[モール用] スイッチボックス(1穴/ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470324-170331-02.jpg)
![[モール用] スイッチボックス(2穴/白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470263-170331-02.jpg)
![[モール用] スイッチボックス(2穴/ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470254-170331-02.jpg)