絞り込み
ブランド
  • マサル工業
  • エスコ(55)
  • ネグロス電工(11)
  • 未来工業(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 外山電気(6)
  • RS PRO(5)
  • ELPA(3)
  • サンコー(三甲)(3)
  • アメリカン電機(2)
  • フソー化成(2)
  • Vivotek(2)
  • SAF(セフティー)(1)
  • Nito(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
材質
  • スチール(3)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
  • ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業

    ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用

    マサル工業(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
    用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 3個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 3個用スイッチボックス

    マサル工業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 4個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 4個用スイッチボックス

    マサル工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)900タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 5個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 5個用スイッチボックス

    マサル工業
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)1000タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)262RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

モール用スイッチボックス