絞り込み
ブランド
- マサル工業
- エスコ(29)
- ネグロス電工(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 外山電気(6)
- ELPA(3)
- アメリカン電機(2)
- フソー化成(2)
- Vivotek(2)
- Nito(1)
色
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ホワイト(4)
材質
- スチール(3)
- 樹脂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「規格」から絞り込む

ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用
マサル工業(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 3個用スイッチボックス
マサル工業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 4個用スイッチボックス
マサル工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)900タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 5個用スイッチボックス
マサル工業¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)1000タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)262RoHS指令(10物質対応)対応


























![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)