絞り込み
ブランド
- マサル工業(104)
- 未来工業(18)
- エレコム(6)
- ELPA(5)
- オーム電機(4)
- ネグロス電工(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 日動電工(1)
- 外山電気(1)
- カメダデンキ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- YUKEN(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- RS PRO(1)
「色」から絞り込む

GⅡ型フリーレット
マサル工業(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント用引出フレーム
マサル工業(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
モールテープ 15m
エレコム(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1式当日出荷モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。用途モールを固定するために使用色ベージュ全長(m)15
モールケース(携帯用モールケース)
未来工業(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。) 軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。 仕切板付きです。 大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。材質プラスチック段ボール
アウトレット N形フリーレット
マサル工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
ニュー・エフモール フレキコネクター
マサル工業(2件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から7日以内出荷●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール コーナーボックス
マサル工業¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール マガリ
マサル工業¥269税込¥2961個当日出荷●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状曲ガリ質量(g)22寸法L(mm)85寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
メタルモール 1個用スイッチボックス
マサル工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレット S形フリーレット
マサル工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
GⅡ型フリーレット
マサル工業¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から4日以内出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール ジョイント
マサル工業¥289税込¥3181個当日出荷●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)74寸法H(mm)10.3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
メタルモール 引出コンビネーションコネクター
マサル工業¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
エフモール マガリ
マサル工業¥76~税込¥84~1個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します。用途エフモール同士の平面での直角接続に使用します。材質ASA形状曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール用カーペットテープ
未来工業¥2,798~税込¥3,078~1箱(30枚)当日出荷ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。
エフモール コンビネーション
マサル工業¥149~税込¥164~1個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ブッシング
マサル工業(2件のレビュー)¥77~税込¥85~1個当日出荷から3日以内出荷●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。材質鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール デズミ
マサル工業¥499税込¥5491個当日出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
幅モール用両面テープ
ELPA¥312税込¥3431個当日出荷ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)幅(mm)12全長(m)5質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
屋外用オプトモール フレキジョイント
マサル工業¥439税込¥4831本当日出荷から5日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。材質ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)32寸法L(mm)510寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール エンド
マサル工業(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状エンド質量(g)2寸法L(mm)40寸法H(mm)13.6寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール T型ブンキ
マサル工業¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。材質ASA形状T型ブンキ質量(g)21寸法L(mm)95寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
オプトモール フレキジョイント
マサル工業¥309~税込¥340~1本当日出荷から5日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 2個用スイッチボックス
マサル工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フラットエルボ
マサル工業(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から8日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジョイントカップリング
マサル工業¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール サドル
マサル工業(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)31寸法H(mm)15.1寸法W(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール イリズミ
マサル工業¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状入ズミ質量(g)35寸法L(mm)100寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号
マサル工業¥129税込¥1421個当日出荷から3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM3、SFT3号材質ASA
オプトケーブルカバーIII
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。用途留具、連結留具が付属しています。色ブラック材質HDPE寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ティー
マサル工業¥359~税込¥395~1個当日出荷から8日以内出荷●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号
マサル工業¥96税込¥1061個当日出荷から3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM2、SFT2号材質ASA
メタルモール ジョイントカップリング 後付け型
マサル工業¥96~税込¥106~1個当日出荷から8日以内出荷●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フレキジョイント
マサル工業¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質EVA形状フレキジョイント寸法L(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジャンクションボックス
マサル工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジャンクションボックス
マサル工業¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション