絞り込み
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

メタルモール フラットエルボ 後付け型
マサル工業¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジョイントカップリング 後付け型
マサル工業¥96~税込¥106~1個当日出荷から8日以内出荷●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 接続コンビネーションコネクター
マサル工業¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
18M/Mモールテープ5M
ELPA¥502税込¥5521個当日出荷モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
メタルモール スイッチボックス用フタ
マサル工業¥469税込¥5161個5日以内出荷●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。材質鋼板色ホワイト質量(g)175タイプ2個用寸法L(mm)115寸法H(mm)1.6寸法W(mm)117RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型
マサル工業¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 角型エンド
マサル工業¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板質量(g)13タイプA型寸法L(mm)35寸法H(mm)13寸法W(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール エクスターナルエルボ
マサル工業(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール インターナルエルボ
マサル工業(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡアルミ T型ブンキ
マサル工業¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。用途●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。材質ABS形状T型ブンキ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール メタルモール用補修塗料
マサル工業¥1,998~税込¥2,198~1個(20mL)当日出荷から4日以内出荷●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml用途●メタルモール及び付属品の塗装補修に。容量(mL)20寸法L(mm)33寸法H(mm)78寸法W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール インターナルエルボ 後付け型
マサル工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール エンドキャップ
マサル工業¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
オプトモール 引込カバー
マサル工業¥639税込¥7031個3日以内出荷から7日以内出荷●屋外からのケーブル引込みに使用します。●パッキン付きの防水構造です。●取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。用途屋外からのケーブル引込みに使用します。パッキン付の防水構造です。取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。材質ASA質量(g)37寸法L(mm)112寸法H(mm)30寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
オプトモール タチアゲ
マサル工業¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。材質ASA
オプトモール 引込カバー(S)
マサル工業¥169~税込¥186~1個3日以内出荷から4日以内出荷●屋外からのケーブル引込みに使用します。●オプトモール0~2号の接続に対応。●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。●取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。用途屋外からのケーブル引込みに使用します。オプトモール0~2号の接続に対応しています。曲率半径(R15)に対応しています。取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。材質ASA質量(g)9寸法L(mm)60寸法H(mm)18寸法W(mm)20.2RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト DCフレーム
マサル工業¥879~税込¥967~1個3日以内出荷から4日以内出荷●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
18M/Mモールテープ3M
ELPA¥342税込¥3761個当日出荷モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 4号
マサル工業¥229税込¥2521個3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM4、SFT4号材質ASA
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション































































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)