特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • GⅡ型フリーレット マサル工業

    GⅡ型フリーレット

    マサル工業(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント用引出フレーム マサル工業

    コンセント用引出フレーム

    マサル工業(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
    用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールテープ 15m エレコム

    モールテープ 15m

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1式
    当日出荷
    モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。
    用途モールを固定するために使用ベージュ全長(m)15
  • アウトレット N形フリーレット マサル工業

    アウトレット N形フリーレット

    マサル工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
  • 屋外用オプトモール マガリ マサル工業

    屋外用オプトモール マガリ

    マサル工業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状曲ガリ質量(g)22寸法L(mm)85寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • ニュー・エフモール フレキコネクター マサル工業

    ニュー・エフモール フレキコネクター

    マサル工業(2件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
    用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 1個用スイッチボックス

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレット S形フリーレット マサル工業

    アウトレット S形フリーレット

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール コーナーボックス マサル工業

    メタルモール コーナーボックス

    マサル工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
    用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール フレキジョイント マサル工業

    屋外用オプトモール フレキジョイント

    マサル工業
    439税込483
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
    用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。材質ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)32寸法L(mm)510寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • エフモール マガリ マサル工業

    エフモール マガリ

    マサル工業
    76税込84
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の平面での直角接続に使用します。材質ASA形状曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • GⅡ型フリーレット マサル工業

    GⅡ型フリーレット

    マサル工業
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール コンビネーション マサル工業

    エフモール コンビネーション

    マサル工業
    149税込164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。
    用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール ジョイント マサル工業

    屋外用オプトモール ジョイント

    マサル工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
    用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)74寸法H(mm)10.3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 屋外用オプトモール エンド マサル工業

    屋外用オプトモール エンド

    マサル工業(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。
    用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状エンド質量(g)2寸法L(mm)40寸法H(mm)13.6寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • メタルモール ブッシング マサル工業

    メタルモール ブッシング

    マサル工業(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
    用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。材質鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドカバー カメダデンキ

    エンドカバー

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。
  • 屋外用オプトモール サドル マサル工業

    屋外用オプトモール サドル

    マサル工業(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)31寸法H(mm)15.1寸法W(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 屋外用オプトモール T型ブンキ マサル工業

    屋外用オプトモール T型ブンキ

    マサル工業
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
    用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。材質ASA形状T型ブンキ質量(g)21寸法L(mm)95寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • オプトモール フレキジョイント マサル工業

    オプトモール フレキジョイント

    マサル工業
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 幅モール用両面テープ ELPA

    幅モール用両面テープ

    ELPA
    312税込343
    1個
    当日出荷
    ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
    用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)幅(mm)12質量(g)32全長(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
  • メタルモール 引出コンビネーションコネクター マサル工業

    メタルモール 引出コンビネーションコネクター

    マサル工業
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
    用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール デズミ マサル工業

    屋外用オプトモール デズミ

    マサル工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号

    マサル工業
    96税込106
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM2、SFT2号材質ASA
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号

    マサル工業
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM1、SFT1号材質ASA
  • メタルモール フラットエルボ マサル工業

    メタルモール フラットエルボ

    マサル工業(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
    用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ジョイントカップリング マサル工業

    メタルモール ジョイントカップリング

    マサル工業
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
    用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール イリズミ マサル工業

    エフモール イリズミ

    マサル工業
    76税込84
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の内曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプトケーブルカバーIII マサル工業

    オプトケーブルカバーIII

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
    用途留具、連結留具が付属しています。材質HDPEブラック寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール フレキジョイント マサル工業

    メタルモール フレキジョイント

    マサル工業
    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
    用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質EVA形状フレキジョイント寸法L(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ジャンクションボックス マサル工業

    メタルモール ジャンクションボックス

    マサル工業
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール デズミ マサル工業

    エフモール デズミ

    マサル工業
    76税込84
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号

    マサル工業
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM3、SFT3号材質ASA
  • メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 2個用スイッチボックス

    マサル工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ジャンクションボックス マサル工業

    メタルモール ジャンクションボックス

    マサル工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
    用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール 差込エンド マサル工業

    屋外用オプトモール 差込エンド

    マサル工業
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
    用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)1.5寸法L(mm)24.8寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 屋外用オプトモール イリズミ マサル工業

    屋外用オプトモール イリズミ

    マサル工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状入ズミ質量(g)35寸法L(mm)100寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号

    マサル工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM0、SFT0号材質ASA
  • ガードマンⅡアルミ 平面マガリ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ 平面マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
    用途●ガードマンⅡアルミの平面での直角接続に。材質ABS形状平面曲ガリシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業

    メタルモール フラットエルボ 後付け型

    マサル工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

モール用オプション