121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
モールテープ 未来工業モールテープ未来工業(5件のレビュー)
669税込736
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
GⅡ型フリーレット マサル工業GⅡ型フリーレットマサル工業(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント用引出フレーム マサル工業コンセント用引出フレームマサル工業(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
モールテープ 15m エレコムモールテープ 15mエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1式
当日出荷
モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。
用途モールを固定するために使用ベージュ全長(m)15
モールケース(携帯用モールケース) 未来工業モールケース(携帯用モールケース)未来工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。) 軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。 仕切板付きです。 大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
メタルモール コーナーボックス マサル工業メタルモール コーナーボックスマサル工業
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレット N形フリーレット マサル工業アウトレット N形フリーレットマサル工業
999税込1,099特価
1個
当日出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 1個用スイッチボックスマサル工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール マガリ マサル工業屋外用オプトモール マガリマサル工業
269税込296
1個
当日出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状曲ガリ質量(g)22寸法L(mm)85寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
ニュー・エフモール フレキコネクター マサル工業ニュー・エフモール フレキコネクターマサル工業(2件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から7日以内出荷
●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール ジョイント マサル工業屋外用オプトモール ジョイントマサル工業
289税込318
1個
当日出荷
●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)74寸法H(mm)10.3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
アウトレット S形フリーレット マサル工業アウトレット S形フリーレットマサル工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
GⅡ型フリーレット マサル工業GⅡ型フリーレットマサル工業
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール用カーペットテープ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ未来工業
2,798税込3,078
1箱(30枚)
当日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。
屋外用オプトモール デズミ マサル工業屋外用オプトモール デズミマサル工業
499税込549
1個
当日出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
エフモール コンビネーション マサル工業エフモール コンビネーションマサル工業
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
幅モール用両面テープ ELPA幅モール用両面テープELPA
312税込343
1個
当日出荷
ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)幅(mm)12全長(m)5質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
メタルモール 引出コンビネーションコネクター マサル工業メタルモール 引出コンビネーションコネクターマサル工業
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ブッシング マサル工業メタルモール ブッシングマサル工業(2件のレビュー)
77税込85特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。材質鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール イリズミ マサル工業屋外用オプトモール イリズミマサル工業
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状入ズミ質量(g)35寸法L(mm)100寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
エフモール マガリ マサル工業エフモール マガリマサル工業
76税込84
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。
用途エフモール同士の平面での直角接続に使用します。材質ASA形状曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー カメダデンキエンドカバーカメダデンキ(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。
屋外用オプトモール フレキジョイント マサル工業屋外用オプトモール フレキジョイントマサル工業
439税込483
1本
当日出荷から5日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。材質ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)32寸法L(mm)510寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール サドル マサル工業屋外用オプトモール サドルマサル工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)31寸法H(mm)15.1寸法W(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号 マサル工業壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号マサル工業
96税込106
1個
当日出荷から3日以内出荷
モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
適合本体SFM2、SFT2号材質ASA
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号 マサル工業壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号マサル工業
129税込142
1個
3日以内出荷
モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
適合本体SFM3、SFT3号材質ASA
オプトケーブルカバーIII マサル工業オプトケーブルカバーIIIマサル工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。ブラック材質HDPE寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール エンド マサル工業屋外用オプトモール エンドマサル工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状エンド質量(g)2寸法L(mm)40寸法H(mm)13.6寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール T型ブンキ マサル工業屋外用オプトモール T型ブンキマサル工業
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。材質ASA形状T型ブンキ質量(g)21寸法L(mm)95寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
オプトモール フレキジョイント マサル工業オプトモール フレキジョイントマサル工業
309税込340
1本
当日出荷から5日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックスマサル工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ティー マサル工業メタルモール ティーマサル工業
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジョイントカップリング マサル工業メタルモール ジョイントカップリングマサル工業
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール 差込エンド マサル工業屋外用オプトモール 差込エンドマサル工業
279税込307
1個
当日出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)1.5寸法L(mm)24.8寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
モールテープ(吸着タイプ) 未来工業モールテープ(吸着タイプ)未来工業
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)20長さ(m)10
メタルモール ジョイントカップリング 後付け型 マサル工業メタルモール ジョイントカップリング 後付け型マサル工業
96税込106
1個
当日出荷から8日以内出荷
●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フレキジョイント マサル工業メタルモール フレキジョイントマサル工業
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質EVA形状フレキジョイント寸法L(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジャンクションボックス マサル工業メタルモール ジャンクションボックスマサル工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジャンクションボックス マサル工業メタルモール ジャンクションボックスマサル工業
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フラットエルボ マサル工業メタルモール フラットエルボマサル工業(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

モール用オプション