絞り込み
材質
- その他(1)
- スチール(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(3)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- マサル工業(32)
- カナフジ電工(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- SUS(エスユーエス)(19)
- 未来工業(12)
- RS PRO(4)
- 三桂製作所(3)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 興和化成(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 篠原電機(1)
- JAPPY(1)
- トヨスチール(トヨセット)(1)
特価
「材質」から絞り込む
スチール(1)
その他(1)
塩化ビニール(PVC)(2)
樹脂(3)

Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298~税込¥1,428~1本(6フィート)当日出荷から翌々日出荷G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。色ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
NEタイプ配線ダクト用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498~税込¥1,648~1本(6フィート)翌日出荷から95日以内出荷NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。用途NE型ダクト用カバー色白材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
ダクトシール材
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1箱(6個)ほか15日以内出荷から95日以内出荷金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)9日以内出荷材質ポリカードネイド仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978質量(g)90
配線ダクト用ナイロンリベット
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781箱(500個)95日以内出荷すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
配線ダクト ノッチング工具
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂トラスコ品番825-7446質量(g)311使用温度範囲(℃)-60~85寸法(幅W×長さL)(mm)60×241使用場所屋内
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~1本(6フィート)12日以内出荷から95日以内出荷ヒンジタイプダクト用カバーです。用途ヒンジタイプダクト用カバー色ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション