絞り込み
ブランド
- マサル工業
- ネオダクト(98)
- ネグロス電工(60)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- PANDUIT(パンドウイット)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 日本製線(9)
- 興和化成(6)
- 星和電機(SEIWA)(6)
- カナフジ電工(5)
- エスコ(4)
- ユーボン(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- JAPPY(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 河村電器産業(1)
- 日機(1)
- ブランドをもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
グリーンマーク認定(32)
グリーン購入法適合(32)

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から10日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
屋外用エムケーダクト
マサル工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 引込カバー
マサル工業¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷●ケーブル引込みに使用します。用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡフラット
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から5日以内出荷●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト
マサル工業¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から12日以内出荷●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000
エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。材質PVC形状ジョイントカバー寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998

















































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)