絞り込み
材質
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 樹脂(18)
ブランド
- マサル工業
- カナフジ電工(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- SUS(エスユーエス)(19)
- 未来工業(12)
- RS PRO(4)
- 三桂製作所(3)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 興和化成(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 篠原電機(1)
- JAPPY(1)
- トヨスチール(トヨセット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「材質」から絞り込む
塩化ビニール(PVC)(15)
樹脂(18)

エムケーダクト エンド差込型
マサル工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 固定バンド
マサル工業¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷●ダクトの固定に使用します。用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト エンド
マサル工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 平面マガリ
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 内外マガリ
マサル工業¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト コンビネーション
マサル工業¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ダクトフレキ
マサル工業¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト エンド
マサル工業¥99~税込¥109~1個当日出荷から5日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 固定バンド
マサル工業¥319~税込¥351~1個3日以内出荷●ダクトの固定に使用します。用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 引込カバー
マサル工業¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から5日以内出荷●ケーブル引込みに使用します。用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dカップリング
マサル工業¥599~税込¥659~1個3日以内出荷●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dコネクター
マサル工業¥579~税込¥637~1個3日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト パーテーション
マサル工業¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト エンド
マサル工業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から10日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 固定バンド
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。材質PVC寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト フランジ
マサル工業¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷●壁面からのケーブル取出し口に使用します。用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト T型ブンキ
マサル工業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト コネクター
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト ジョイント
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 内大マガリ
マサル工業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷●内曲がりの大きな直角接続に使用します。用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 外大マガリ
マサル工業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷●外曲がりの大きな直角接続に使用します。用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 平面大マガリ
マサル工業¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷●平面での大きな直角接続に使用します。用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状平面大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dカップリング
マサル工業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dコネクター
マサル工業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト フランジ
マサル工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ブンキボックス
マサル工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト コ型フランジ
マサル工業¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVC寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト フランジ
マサル工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998












































![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-02.jpg)