絞り込み
ブランド
- エスジー工業
- モノタロウ(4)
- エスコ(175)
- RS PRO(159)
- ELPA(81)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- オーム電機(48)
- SKINTOP(46)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- ニックス(日幸工業)(32)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- LAPP(27)
- 未来工業(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- 共和化学工業所(19)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ピタック(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- ブランドをもっと見る
材質
- ポリアミド(PA)(1)
特価

SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型)
エスジー工業¥20,980税込¥23,0781袋(500個)3日以内出荷電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~2.0mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。寸法L1(mm)33寸法L2(mm)18寸法W(mm)13寸法H1(mm)9寸法H2(mm)12
SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)
エスジー工業¥24,980税込¥27,4781袋(500個)3日以内出荷電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 2.0mm2、ビニルキャブタイヤ長円形コード VCTFK 0.75mm2~1.25mm2、ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 0.75mm2~1.25mm2まで使用できます。寸法L1(mm)43寸法L2(mm)28寸法W(mm)17寸法H1(mm)20
SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)
エスジー工業¥24,980税込¥27,4781袋(500個)3日以内出荷電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~1.25mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。寸法L1(mm)33.5寸法L2(mm)24寸法W(mm)15寸法H1(mm)16
SGケーブルアクセサリー ミニステッカー
エスジー工業¥9,698税込¥10,6681袋(500個)3日以内出荷少数電線及び電源コード止めに適した、小型接着ステッカーです。電線の被膜を傷つけにくいナイロン製ですので、安全にご使用いただけ、ナイロンの弾力で電線を確実に保持します。小型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。 SN-2はM3用のビス穴が付いています。材質【プラスチック】ポリアミド樹脂(ナイロン6) 【テープ】ポリエチレンフォーム色乳白寸法L(mm)20束線径(Φmm)Φ4.0~Φ5.5