58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • コードステッカー モノタロウ

    コードステッカー

    モノタロウ(34件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷
    粘着式配線留金具です。
    用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック(18件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    種別黒色クロメートメッキ材質鋼板ブラック
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック(4件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    種別ユニクロメッキ材質鋼板シルバー
  • コードステッカー ELPA

    コードステッカー

    ELPA(4件のレビュー)
    721税込793
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
  • ワイヤーステッカー カメダデンキ

    ワイヤーステッカー

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • シンプルコード止め(粘着) LEC(レック)

    シンプルコード止め(粘着)

    LEC(レック)
    279税込307
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
    用途ケーブル、電話線の配線にタイプコード止め取付け方法粘着テープ
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(13件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレスシルバー
  • ピタック サービスステッカー ピタック

    ピタック サービスステッカー

    ピタック(2件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアーコードキャッチ ELPA

    クリアーコードキャッチ

    ELPA(3件のレビュー)
    274税込301
    1個
    当日出荷
    ロックタイプ 材質:Kレンジ 入数:6個 付属品:粘着テープ
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA
    1,138税込1,252
    1セット(40個)ほか
    当日出荷
    入数:50 付属品:粘着テープ
    付属品粘着テープ
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック
  • 配線止め具 TRUSCO

    配線止め具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    319税込351
    1セット(10個)
    当日出荷
    あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
  • ハイステッカー カメダデンキ

    ハイステッカー

    カメダデンキ
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
  • ステンレスサドルステッカー ピタック

    ステンレスサドルステッカー

    ピタック(1件のレビュー)
    409税込450
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    縦(mm)19材質ステンレス板厚(mm)0.4
  • ナイロンステッカー オーム電機

    ナイロンステッカー

    オーム電機
    339税込373
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
  • 大型コード止め ニトムズ

    大型コード止め

    ニトムズ(1件のレビュー)
    259税込285
    1パック(6個)
    当日出荷
    粘着テープでしっかり固定できます。 モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
    材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系縦(mm)13横(mm)25トラスコ品番486-6282シルバー質量(g)20タイプ大型
  • コードキープ(構造接合用タイプ V ) ピタック

    コードキープ(構造接合用タイプ V )

    ピタック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。
    用途(構造接合用タイプ V ) 日本工業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)に該当し、低温での初期接着力や耐熱性、耐候性等に優れた両面テープです。
  • ステンレスステッカー屋外用 オーム電機

    ステンレスステッカー屋外用

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    当日出荷
  • ケーブルホルダー シルバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ケーブルホルダー シルバー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。
    シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    縦(mm)7.5横(mm)25材質鋼板板厚(mm)0.5爪長さ(mm)13×2本
  • ステッカー オーム電機

    ステッカー

    オーム電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ベストステッカー デンカエレクトロン

    ベストステッカー

    デンカエレクトロン
    179税込197特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    光ケーブルに最適なクランプです スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。 スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。 日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。 専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。 コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
  • 平型コード止め ニトムズ

    平型コード止め

    ニトムズ
    249税込274
    1パック
    当日出荷
    粘着テープでしっかり固定できます。 モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
    材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系縦(mm)12横(mm)20トラスコ品番486-6266シルバー質量(g)15タイプ平型
  • インテリアコードキャッチ ELPA

    インテリアコードキャッチ

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂 入数:8個 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック
    1,398税込1,538
    1袋(40個)
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは接着力、保持力ともに優れた合成ゴム系両面粘着テープです。
    シルバー
  • コードステッカー ELPA

    コードステッカー

    ELPA(2件のレビュー)
    351税込386
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着テープ付
    用途釘を打ちたくないところや、狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用下さい。材料SPCC-SD
  • ピタックステッカー ユーボン

    ピタックステッカー

    ユーボン
    799税込879
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼板製:鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的なタイプです。 ステンレス製:耐食、耐候、耐久性に優れたステンレス鋼板を使用し、裏面の両面接着テープも超強力な耐候、耐熱、耐油、耐水、耐薬品性を兼ねそなえた、まさに最高の接着式留金具です。 絶縁スポンジ製:カラー亜鉛メッキ鋼板を使用し、表面の電線保持部に発泡状の絶縁体を貼り付けた接着式留金具です。電気絶縁性があり、電線の被覆を保護し傷つけません
  • ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入 オーム電機

    ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入

    オーム電機
    569税込626
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サビに強いステンレス(SUS304)を使用したステッカーです。 電線をしっかりと支持します。 耐候・耐熱性に優れた特殊アクリルの両面テープを使用。 屋外使用にも適しています。 RoHS適合品です。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、両面テープ/基材(特殊アクリル)、粘着剤(アクリル系)
  • ケーブルステッカー ELPA

    ケーブルステッカー

    ELPA
    418税込460
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:66ナイロン 適合ケーブル径:1.5~3.5mm 入数:10
  • ピタックステッカー 稲葉製作所

    ピタックステッカー

    稲葉製作所
    359税込395
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    縦(mm)7.5横(mm)25種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック板厚(mm)0.4爪長さ(mm)13×2本
  • 絶縁ステッカー オーム電機

    絶縁ステッカー

    オーム電機
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ミニワイヤーステッカー ニックス

    ミニワイヤーステッカー

    ニックス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷
    二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。 配線取り付け順序自由 リブによる配線のガタツキとスライド防止
    用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能材質6ナイロン難燃性グレードUL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーステッカー JAPPY

    ワイヤーステッカー

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
    材質鋼板、光沢クロメートメッキ基材合成ゴム系両面粘着テープ
  • ニュー平型コード止め アズワン

    ニュー平型コード止め

    アズワン(1件のレビュー)
    879税込967
    1箱(40個)
    当日出荷
    アズワン品番1-8074-01材質本体/ 鉄(防錆加工済)寸法(mm)20×10×12
  • ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機

    ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式

    オーム電機
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機

    スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ オーム電機

    ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ

    オーム電機
    259税込285
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール表面処理ユニクロ爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機

    ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式

    オーム電機
    329税込362
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入 オーム電機

    ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入

    オーム電機
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    電線支持用ナイロンステッカー(結束径 6~8Φ)、テープ付き。 ワンプッシュでロックできます。 テープ付きだから、簡単に固定できます。
    材質本体…ナイロン66、両面テープ…発砲体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)(貼付)24.5×19結束径(Φmm)6~8

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

コードステッカー