絞り込み
材質
ブランド
- DURABLE(3)
- ELPA(11)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- RS PRO(61)
- SK(新潟精機)(1)
- STAR CLIP(2)
- TRUSCO(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エスコ(59)
- オーム電機(4)
- カメダデンキ(4)
- デンカエレクトロン(1)
- ニックス(日幸工業)(2)
- フソー化成(2)
- 品川商工(1)
- 摂津金属工業(1)
- 清水産業(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

CLIP スタークリップ
STAR CLIP¥549~税込¥604~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
ケーブルクリップ ミニ
清水産業¥1,298税込¥1,4281セット(5個)当日出荷じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます。長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。材質ポリカーボネート、ステンレス最大結束径(Φmm)23寸法(cm)約3.8×3.3×高さ1.8最小結束径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)
カメダデンキ¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング色黒テープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具ハイステッカー
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート色黒テープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具”ハイステッカー”
カメダデンキ¥1,898~税込¥2,088~1袋当日出荷すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)
カメダデンキ¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレス色シルバー
CLIP スタークリップ(ビニールカバー付)
STAR CLIP¥719~税込¥791~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。用途電気機器・測定機器、アース用端子など。材質カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)色白RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷材質SUS316幅(mm)約13全長(mm)約30高さ(mm)約13質量(g)約9仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)2ねじサイズM4![ケーブルクリップ3本セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702289-260202-02.jpg)
ケーブルクリップ3本セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥290税込¥3191個当日出荷配線が一目で整理できる多穴ケーブルクリップ3本セット。スマホやタブレット、PC周辺機器のケーブルをまとめて整理できる便利なケーブルクリップです。3穴・5穴・7穴の3サイズ入りで、整理したい本数に応じて使い分けが可能です。裏面の両面テープで凹凸のない場所にしっかり固定でき、デスク周りをすっきりと整えます。材質:TPR。サイズ:3穴:約75×22×13mm、5穴:約113×22×13mm、7穴:約123×22×13mm。セット内容:本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)材質TPR寸法(mm)3穴:約75×22×13、5穴:約113×22×13、7穴:約123×22×13
UL94 V-0 ナイロンクリップ
デンカエレクトロン¥179~税込¥197~1袋(10個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。 他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。 かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。材質66ナイロン規格UL94 V-0寸法D1(mm)4.3適合ねじM4寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5
コードクリップ 粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-4ねじ径M8寸法b(mm)22.4寸法d1(mm)24ねじ深さ(mm)12
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラック
オーム電機¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷テープ付きなので簡単に固定できます。 RoHS適合品材質ナイロン66寸法(mm)(貼付)16.3×16.3色黒難燃性(本体)UL94V-2適合電線VFF2.0mm2まで最大静荷重(g)約200
3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
エスコ¥210税込¥2311個当日出荷材質SUS316幅(mm)約15全長(mm)約40高さ(mm)約14質量(g)約13仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)3ねじサイズM4
1.5-3mm ワイヤークリップ
エスコ¥3,530税込¥3,8831セット(5個)当日出荷仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B材質SUS304
丸型ケーブルクリップ
エスコ¥530税込¥5831パック(100個)翌日出荷入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。材質耐衝撃性ポリプロピレン色ライトグレー寸法(Φ×mm)釘:1.4×20ケーブル径(Φmm)4~6
ケーブル収納・配線 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![ケーブルクリップ3本セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702289-260202-02.jpg)
















![TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具] TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449746-261117-02.jpg)
![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449457-261119-02.jpg)
![ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07450096-261119-02.jpg)



![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05914960-261020-02.jpg)