絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • Panasonic(パナソニック)(354)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(173)
  • JAPPY(39)
  • 東芝ライテック(29)
  • ELPA(21)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • コイズミ(小泉成器)(15)
  • オーム電機(6)
  • エスコ(4)
  • 河村電器産業(4)
  • カメダデンキ(2)
  • カーク産業(2)
  • 興和化成(1)
  • バーテック(1)
  • 日立産機システム(1)
  • フジマック(1)
  • 未来工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)日東工業
4,598税込5,058
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色ペールホワイト材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 日東工業スライドレール日東工業
9,898税込10,888
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
L型レール 日東工業L型レール日東工業
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷から19日以内出荷
塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
L型レール(AH用) 日東工業L型レール(AH用)日東工業
5,498税込6,048
1セット(2本)
3日以内出荷
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラック適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
山型レール 日東工業山型レール日東工業
3,298税込3,628
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マウントレール(B形) (D)FR用 日東工業マウントレール(B形) (D)FR用日東工業
5,798税込6,378
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色アルマイト材質アルミ型材
スライドレール(軽荷重用) 日東工業スライドレール(軽荷重用)日東工業
5,198税込5,718
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
仕様2段式ロック付材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)日東工業
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ライティングレール