絞り込み
ブランド
- 日東工業
- Panasonic(パナソニック)(298)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- コイズミ照明(13)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- フジマック(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- ユーボン(1)
- DIGA(ディーガ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)
日東工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
スライドレール(軽荷重用)
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。仕様2段式ロック付材質鉄表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
L型レール(AH用)
日東工業¥5,498税込¥6,0481セット(2本)翌日出荷前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応