絞り込み
エコロジープロダクト

パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。 ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。 パイプはフランジ側で切断できます。
パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31色クリームグレイ適合規格(PS)E
ハンガー(耐震補強金具付)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
パイプ吊り伸縮ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。全長(mm)375~635
ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト質量(g)760材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト材質(フランジ)SGCC(t1.6)材質(ハブ)SPHT1(t2.3)材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト


























![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)