117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準トロリー Panasonic(パナソニック)標準トロリーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
6形吊フック(外れ防止) 東芝ライテック6形吊フック(外れ防止)東芝ライテック
339税込373特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換部品です。
集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)集電アーム 100APanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
ダクト カバー 星和電機(SEIWA)ダクト カバー星和電機(SEIWA)
3,898税込4,288
1箱(10個)
3日以内出荷
材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
ライティングダクトレールカバー ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレールカバーODELIC(オーデリック)
819税込901
1個
4日以内出荷
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600VPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
欠品中
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム 30APanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)30
ダクトカバー Panasonic(パナソニック)ダクトカバーPanasonic(パナソニック)
709税込780
1個
欠品中
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製クリームグレイ長さ(m)1
オーデリック ライティングダクトレール埋込枠 ODELIC(オーデリック)オーデリック ライティングダクトレール埋込枠ODELIC(オーデリック)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ライティングダクトレールにかぶせて使用します ご希望の長さに金鋸で切断してお使いください
用途レールを天井面埋込施工時にレールにかぶせて使用します長さ(m)3
集電アーム用横向き支持部材 Panasonic(パナソニック)集電アーム用横向き支持部材Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様30-60-100A共通
集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 角棒用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)集電子(交換部品)1P30APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番835-8573
トロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)トロリーコレクタPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から92日以内出荷
導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック)導体クリーナ用クリーニングパッドPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷
6形逆Lジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形逆Lジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P60A600VPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
集電ブロック Panasonic(パナソニック)集電ブロックPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用定格電圧(V)AC300定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)耐電圧1600V 1分間温度上昇55度以下周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下寿命3000km速度(集電)0.5m/分~10m/分仕様(接触圧力)3.92N
けん引アームA-1 Panasonic(パナソニック)けん引アームA-1Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 1列用
ダクトカバー コイズミ照明ダクトカバーコイズミ照明
609税込670
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)998幅(mm)27高さ(mm)6
ハイトロリールHS(非張力タイプ)専用キリ Panasonic(パナソニック)ハイトロリールHS(非張力タイプ)専用キリPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ハイトロリールHS用の部材です。
種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得種類専用キリ(絶縁ピース加工用)
絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 3P用 PROTERIAL(プロテリアル)絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 3P用PROTERIAL(プロテリアル)
1,088税込1,197
1個
11日以内出荷
質量(kg)0.1グリーン購入法適合
絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 5P用 4P 150A兼用 PROTERIAL(プロテリアル)絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 5P用 4P 150A兼用PROTERIAL(プロテリアル)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
質量(kg)0.12グリーン購入法適合
ダクトカバー 1m Panasonic(パナソニック)ダクトカバー 1mPanasonic(パナソニック)
739税込813
1本
4日以内出荷
OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。
適合本体OSライン ダブル・シングル兼用材質プラスチック製長さ(m)1
ハンガー (ボルト無し) ホワイト Panasonic(パナソニック)ハンガー (ボルト無し) ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。
質量(kg)0.03ホワイト
集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型サドルなし 30APanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
導体クリーナー Panasonic(パナソニック)導体クリーナーPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。
長さ(mm)150高さ(mm)80種類シングル型(角棒用)
集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 サドルなしPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
ハンガー Panasonic(パナソニック)ハンガーPanasonic(パナソニック)
28税込31特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
幅(mm)35
シースカッター Panasonic(パナソニック)シースカッターPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 角棒用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
導体クリーナ602 Panasonic(パナソニック)導体クリーナ602Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)ポスタークリップPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2クリームグレイ
化粧パイプ Panasonic(パナソニック)化粧パイプPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番818-5394質量(kg)0.47クリームグレイ長さ(m)1パイプ径(Φmm)16
横行用端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(F端子なし)3PPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-01
横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)3P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)3PPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-92
集電アーム タンデム型 60A 平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 平板用Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30×2リード線長さ(mm)300
横行用ハンガー Panasonic(パナソニック)横行用ハンガーPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ローラタイプトロリー Panasonic(パナソニック)ローラタイプトロリーPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格5A

ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります

ライティングレール用オプション