91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 標準トロリー Panasonic(パナソニック)

    標準トロリー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 6形吊フック(外れ防止) 東芝ライテック

    6形吊フック(外れ防止)

    東芝ライテック
    339税込373特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換部品です。
  • 集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 100A

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
  • ダクト カバー 星和電機(SEIWA)

    ダクト カバー

    星和電機(SEIWA)
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
  • 集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
  • 集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 30A

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)600定格電流(A)30
  • けん引アームA-1 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームA-1

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 1列用
  • 集電アーム用横向き支持部材 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム用横向き支持部材

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様30-60-100A共通
  • 集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • 集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)1P30A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8573
  • トロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)

    トロリーコレクタ

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
  • 導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック)

    導体クリーナ用クリーニングパッド

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 6形逆Lジョインタ黒ねじ 東芝ライテック

    6形逆Lジョインタ黒ねじ

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
  • オーデリック ライティングダクトレール埋込枠 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック ライティングダクトレール埋込枠

    ODELIC(オーデリック)
    6,498税込7,148
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ライティングダクトレールにかぶせて使用します ご希望の長さに金鋸で切断してお使いください
    用途レールを天井面埋込施工時にレールにかぶせて使用します長さ(m)3
  • 集電ブロック Panasonic(パナソニック)

    集電ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
    用途屋内用定格電圧(V)AC300定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)耐電圧1600V 1分間温度上昇55度以下周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下寿命3000km速度(集電)0.5m/分~10m/分仕様(接触圧力)3.92N
  • 導体クリーナ602 Panasonic(パナソニック)

    導体クリーナ602

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
  • 連結金具A Panasonic(パナソニック)

    連結金具A

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A用定格20A・40Aトロリー用
  • ハンガー (ボルト無し) ホワイト Panasonic(パナソニック)

    ハンガー (ボルト無し) ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。
    質量(kg)0.03ホワイト
  • 集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型サドルなし 30A

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
  • 導体クリーナー Panasonic(パナソニック)

    導体クリーナー

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。
    長さ(mm)150高さ(mm)80種類シングル型(角棒用)
  • 集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型 サドルなし

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
  • ハンガー Panasonic(パナソニック)

    ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    25税込28特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
    幅(mm)35
  • シースカッター Panasonic(パナソニック)

    シースカッター

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
    トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • 集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 60A 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
  • ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)

    ポスタークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    作業標準書や工程表がはさみ込めます。
    トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2クリームグレイ
  • 化粧パイプ Panasonic(パナソニック)

    化粧パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
    トラスコ品番818-5394質量(kg)0.47クリームグレイ長さ(m)1パイプ径(Φmm)16
  • 横行用端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(F端子なし)3P

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-01
  • 横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)3P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)3P

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-92
  • 集電アーム タンデム型 60A 平板用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 60A 平板用

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30×2リード線長さ(mm)300
  • 横行用ハンガー Panasonic(パナソニック)

    横行用ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ローラタイプトロリー Panasonic(パナソニック)

    ローラタイプトロリー

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格5A
  • 6形フィード埋込形黒ねじ 東芝ライテック

    6形フィード埋込形黒ねじ

    東芝ライテック
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
  • 6形エンド埋込形黒ねじ 東芝ライテック

    6形エンド埋込形黒ねじ

    東芝ライテック
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
  • ライティングダクト カバー JAPPY

    ライティングダクト カバー

    JAPPY
    529税込582
    1本
    翌々日出荷
    ダクト開口部のカバーとしてご使用いただけます。ダクト開口部からのほこり等の侵入を防止。自由に切断が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    材質PVC樹脂全長(mm)1000ピュアホワイト質量(g)68
  • 集電ブロック Panasonic(パナソニック)

    集電ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
    種別集電ブロック定格電圧(V)AC300温度上昇55℃以下寿命3000km使用環境温度(℃)-10~40使用環境湿度(%)85以下絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)速度(m/min)集電速度:0.5~10耐電圧(V)1600 1分間
  • 集電アーム 4P100A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P100A600V

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
  • 伸縮パイプ吊具 JAPPY

    伸縮パイプ吊具

    JAPPY
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ90×800材質(カバー)ABS他材質(サポート)SPC t1.2

ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります

ライティングレール用オプション