特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 標準トロリー Panasonic(パナソニック)

    標準トロリー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 6形吊フック(外れ防止) 東芝ライテック

    6形吊フック(外れ防止)

    東芝ライテック
    599税込659
    1個
    欠品中
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換部品です。
  • ダクト カバー 星和電機(SEIWA)

    ダクト カバー

    星和電機(SEIWA)
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
  • 集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
  • 集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 30A

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)600定格電流(A)30
  • 集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 100A

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
  • けん引アームA-1 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームA-1

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 1列用
  • ダクトカバー Panasonic(パナソニック)

    ダクトカバー

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1個
    欠品中
    安全のためにダクト開口部に取り付けます。
    材質プラスチック製クリームグレイ長さ(m)1
  • ライティングダクトレールカバー ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレールカバー

    ODELIC(オーデリック)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
    長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
  • 集電アーム用横向き支持部材 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム用横向き支持部材

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様30-60-100A共通
  • 集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • 集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)1P30A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8573
  • トロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)

    トロリーコレクタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
  • オーデリック ライティングダクトレール埋込枠 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック ライティングダクトレール埋込枠

    ODELIC(オーデリック)
    6,498税込7,148
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ライティングダクトレールにかぶせて使用します ご希望の長さに金鋸で切断してお使いください
    用途レールを天井面埋込施工時にレールにかぶせて使用します長さ(m)3
  • ハンガー Panasonic(パナソニック)

    ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
    幅(mm)35
  • 集電ブロック Panasonic(パナソニック)

    集電ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
    用途屋内用定格電圧(V)AC300定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)耐電圧1600V 1分間温度上昇55度以下周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下寿命3000km速度(集電)0.5m/分~10m/分仕様(接触圧力)3.92N
  • 導体クリーナ602 Panasonic(パナソニック)

    導体クリーナ602

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
  • 導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック)

    導体クリーナ用クリーニングパッド

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 連結金具A Panasonic(パナソニック)

    連結金具A

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A用定格20A・40Aトロリー用
  • 6形逆Lジョインタ黒ねじ 東芝ライテック

    6形逆Lジョインタ黒ねじ

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
  • ダクトカバー コイズミ照明

    ダクトカバー

    コイズミ照明
    609税込670
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)998幅(mm)27高さ(mm)6
  • ハイトロリールHS(非張力タイプ)専用キリ Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリールHS(非張力タイプ)専用キリ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    ハイトロリールHS用の部材です。
    種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得種類専用キリ(絶縁ピース加工用)
  • ハンガー (ボルト無し) ホワイト Panasonic(パナソニック)

    ハンガー (ボルト無し) ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。
    質量(kg)0.03ホワイト
  • 端末引締碍子(ケーブル横出し用)3P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(ケーブル横出し用)3P

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-93
  • 集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型サドルなし 30A

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
  • 導体クリーナー Panasonic(パナソニック)

    導体クリーナー

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。
    長さ(mm)150高さ(mm)80種類シングル型(角棒用)
  • 集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型 サドルなし

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
  • 集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 60A 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
  • 矯正器 Panasonic(パナソニック)

    矯正器

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0781
  • スペーサー Panasonic(パナソニック)

    スペーサー

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0777
  • ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)

    ポスタークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    作業標準書や工程表がはさみ込めます。
    トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2クリームグレイ
  • 化粧パイプ Panasonic(パナソニック)

    化粧パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
    トラスコ品番818-5394質量(kg)0.47クリームグレイ長さ(m)1パイプ径(Φmm)16
  • 横行用端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(F端子なし)3P

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-01
  • 横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)3P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)3P

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-92
  • 集電アーム タンデム型 60A 平板用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 60A 平板用

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30×2リード線長さ(mm)300
  • けん引アームA-2 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームA-2

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 2列用
  • 横行用ハンガー Panasonic(パナソニック)

    横行用ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷

ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります

ライティングレール用オプション