絞り込み
芯数(C)
- 2(13)
- 3(11)
導体外径(Φmm)
- 1.6(4)
- 2(4)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 3(4)
- 3.4(1)
- 3.6(2)
- 4.4(2)
- 4.8(2)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7.3(1)
- 9.3(1)
- 12(1)
長さ(m)
- 10
- 0.04(4)
- 1(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(11)
- 15(6)
- 20(17)
- 25(1)
- 30(10)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(19)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 100(39)
- 1000(1)
- 長さ(m)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 1.6(1)
- 2.6(1)
- 3.5(1)
- 5.5(4)
- 8(4)
- 14(4)
- 22(3)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
シース色
カラー(2)
灰(10)
黒(1)
ケーブル形状
- 丸型(4)
- 平型(2)
丸型・平型
絶縁体色
- 白(6)
- 赤(6)
- 黒(6)
白・赤・黒
規格/略称
- VVF(2)
- VVR(4)
VVF・VVR
導体サイズ
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.6(1)
1.6・2・2.6
許容電流
- 15(2)
- 16(1)
- 18(3)
- 20(3)
- 23(3)
- 27(2)
- 28(4)
- 32(1)
- 33(2)
- 36(4)
- 42(1)
- 50(3)
- 59(1)
- 66(3)
- 78(1)
- 93(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 145(1)
- 165(1)
15・16・18・20・23・27・28・32・33・36・42・50・59・66・78・93・110・120・145・165
ブランド
- エスコ(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 行田電線(2)
- エスネット(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- JAPPY(1)
- 愛知電線(1)
エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・行田電線・エスネット・ELPA・オーム電機・正和電工・富士電線工業・JAPPY・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(13)
3(11)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本(10m)当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(10m)当日出荷から翌日出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)翌々日出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF
エスネット¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色灰絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット¥2,798~税込¥3,078~1巻翌々日出荷絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。芯数(C)2色白最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
VVFスルー
ELPA¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。種類電力ケーブル