「芯数(C)」から絞り込む
1(1)
2(12)
3(16)
4(12)
5(4)
6(4)
8(1)
10(1)
16
![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥86,980税込¥95,6781巻(100m)4日以内出荷から6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル




![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)