絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(75)
  • T.SIN(テイシン電機)(73)
  • ELPA(36)
  • ミヤマ電器(23)
  • RS PRO(17)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • サトーパーツ(14)
  • GB[制御機器](14)
  • ユーボン(12)
  • Reelex(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • SPARKFUN(8)
  • テクトロニクス&フルーク(8)
  • テンパール工業(6)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(6)
  • オーム電機(5)
  • HAKKO(白光)(4)
  • LINKMAN(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電部保護カバー UN-Cシリーズ 三菱電機

    充電部保護カバー UN-Cシリーズ

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。
    仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50
  • サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
    仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
  • アナログユニット AJ65SBTシリーズ 三菱電機

    アナログユニット AJ65SBTシリーズ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様●アナログ出力点数:4点(4チャンネル)●デジタル入力:-12288~+12287,-16384~+16383,-288~+12287●アナログ出力 電圧:DC-10~+10V(外部負荷抵抗値:1kΩ~1MΩ)●アナログ出力 電流:DC0~20mA(外部負荷抵抗値:0~600Ω)●出力レンジ:デジタル入力値(最大分解能)●電圧出力(0~5V):0~12000(0.416mV)●電流出力(0~20mA):0~12000(1.66μA)●D/A変換速度:200μs/チャンネル●出力短絡保護:あり●占有局数:1局●ユニット電源電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)●ユニット電源電流:0.24A(DC24V時)●外径寸法(mm):50x122x54●質量:0.25kgアズワン品番67-8178-99
  • 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    高接触信頼性のツイン接点を標準採用:補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上させています。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動:高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。サージ吸収機能を標準で内蔵:内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
    仕様●定格:DC24V●三相かご形モータ(AC-3級)定格容量[kW]:2.5~4●単相モータ(AC-3級)定格容量[kW]:0.2~0.4アズワン品番67-8181-35
  • 遮断器附属品 三菱電機

    遮断器附属品

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●種別:端子カバー●付属装置:UVTアズワン品番67-8178-67
検査・測定