絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,679)
- Panasonic(パナソニック)(2,564)
- RS PRO(2,181)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- エスコ(1,922)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,476)
- 神保電器(1,328)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,295)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,078)
- ELPA(718)
- 明工社(541)
- AMPHENOL(379)
- オーム電機(375)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(298)
- TRUSCO(293)
- 未来工業(293)
- ニチフ(290)
- ブランドをもっと見る

自動点滅器
三菱電機(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台欠品中付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
充電部保護カバー UN-Cシリーズ
三菱電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50
サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ
三菱電機¥7,498税込¥8,2481個当日出荷開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
LED1×1 足元灯
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 人の目線に光が直接入りません。 まぶしさを抑えた下への光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)75 色温度10000Kのクール色定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:3光束(Lm)器具:3光色クール色 (10000K)
LED1×1 足元灯
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 人の目線に光が直接入りません。 まぶしさを抑えた下への光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)85の高演色 色温度2900Kのウオ-ム色定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:2光束(Lm)器具:2光色ウォーム色 (2900K)
LED1×1 足元灯
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 連続した光で誘導性を高めます。 前面へ拡散する輝度感ある光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)75 色温度10000Kのクール色定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:3光束(Lm)器具:3光色クール色 (10000K)
LED1×1 足元灯
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 連続した光で誘導性を高めます。 前面へ拡散する輝度感ある光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)85の高演色 色温度2900Kのウオ-ム色定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:2光束(Lm)器具:2光色ウォーム色 (2900K)
アナログユニット AJ65SBTシリーズ
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷仕様●アナログ出力点数:4点(4チャンネル)●デジタル入力:-12288~+12287,-16384~+16383,-288~+12287●アナログ出力 電圧:DC-10~+10V(外部負荷抵抗値:1kΩ~1MΩ)●アナログ出力 電流:DC0~20mA(外部負荷抵抗値:0~600Ω)●出力レンジ:デジタル入力値(最大分解能)●電圧出力(0~5V):0~12000(0.416mV)●電流出力(0~20mA):0~12000(1.66μA)●D/A変換速度:200μs/チャンネル●出力短絡保護:あり●占有局数:1局●ユニット電源電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)●ユニット電源電流:0.24A(DC24V時)●外径寸法(mm):50x122x54●質量:0.25kgアズワン品番67-8178-99
電磁接触器 SD-Qシリーズ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高接触信頼性のツイン接点を標準採用:補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上させています。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動:高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。サージ吸収機能を標準で内蔵:内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。仕様●定格:DC24V●三相かご形モータ(AC-3級)定格容量[kW]:2.5~4●単相モータ(AC-3級)定格容量[kW]:0.2~0.4アズワン品番67-8181-35
照度人感センサー付コントローラー
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷質量(kg)0.3消費電力(W)6仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)調光率(%)5~100、0(消灯)
調光コントローラー タイマー付
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷質量(kg)0.3センサーなし仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)調光方式ワイヤレスリモコンによる調光率(%)5~100、0(消灯)
人感センサー
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m適合機種MS682 MS682S質量(kg)0.06出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)取付板厚(mm)5~20接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料