絞り込み
色
ブラック(12)
ホワイト(1)
レッド(10)
電流(A)
- 3(1)
- 5(6)
- 10(5)
- 24(2)
- 30(1)
- 32(5)
- 50(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ELPA(31)
- T.SIN(テイシン電機)(25)
- ミヤマ電器(23)
- RS PRO(17)
- サトーパーツ(14)
- GB[制御機器](14)
- Reelex(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- ユーボン(7)
- 三菱電機(5)
- HAKKO(白光)(4)
- HIOKI(日置電機)(4)
- アズワン(3)
- LINKMAN(3)
- オーム電機(2)
- 中発販売(2)
- ケニス(2)
- DESCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「色」から絞り込む

ブラック(12)

ホワイト(1)

レッド(10)

ゴムカバー(スタークリップ用)
エスコ¥249~税込¥274~1個当日出荷カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
セーフティプラグ
エスコ¥570税込¥6271個(1個)翌日出荷テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)
エスコ¥465税込¥5121パック(4個)当日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
テストクリップ EA707NCシリーズ
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷から翌々日出荷特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
セーフティプラグ(スタック接続対応型)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色黒質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
セーフティプラグ(スタック接続可能)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色赤質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)
エスコ¥660税込¥7261パック(4個)翌日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10入数4
小クリップ
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷RoHS対応品。全長(mm)34色白材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,540税込¥3,8941袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,880税込¥4,2681袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥2,280税込¥2,5081袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥2,200税込¥2,4201袋翌日出荷仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
クリップ(黒)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49色黒定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷一般家庭や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50色赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷一般家庭や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50色赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
Φ16.5mmx50A クリップ(黒)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷仕様主絶縁材:天然ゴム材質黄銅全長(mm)122色黒定格30-50A取付穴(mm)Φ16.5開口寸法(mm)最大30ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷全長(mm)66色赤材質(本体)黄銅定格30-10A取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷全長(mm)55.5色黒材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷全長(mm)55.5色赤材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)![[大]クリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46526087-190801-02.jpg)
[大]クリップ
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷全長(mm)66色黒材質(本体)黄銅定格30V-10A耐電圧AC1000V(1分間)取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.C絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
クリップ
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122色赤定格30V-50A開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ

































![[大]クリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46526087-190801-02.jpg)