絞り込み
色
イエロー(1)
グリーン(2)
ブラック(10)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(9)
電流(A)
- 1(4)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(5)
- 20(2)
- 30(9)
- 50(4)
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- モノタロウ(2)
- エスコ(38)
- ELPA(31)
- ミヤマ電器(23)
- RS PRO(17)
- サトーパーツ(14)
- GB[制御機器](14)
- Reelex(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- ユーボン(7)
- 三菱電機(5)
- HAKKO(白光)(4)
- HIOKI(日置電機)(4)
- アズワン(3)
- LINKMAN(3)
- オーム電機(2)
- 中発販売(2)
- ケニス(2)
- DESCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(2)

ブラック(10)

ブルー(1)

ホワイト(1)

レッド(9)

バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き
T.SIN(テイシン電機)¥2,198~税込¥2,418~1袋当日出荷中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付用途過電流から機器・回路を防護したい時使用全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付リード線KIV1.25スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000
ステンレスバッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2本)当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などにトラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50定格電流(A)30最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップS両端
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップヒッポークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥869~税込¥956~1セット(2個)当日出荷開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
モールドクリップ
T.SIN(テイシン電機)¥1,498税込¥1,6481箱当日出荷圧着タイプのモールドクリップです。用途計測器などに。セット内容赤・黒各3材質本体:鉄、カバー:ABS全長(mm)36質量(g)9.3定格1A定格(A)1絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥389税込¥4281個7日以内出荷定格10A バッテリークリップ材質鉄カバーPVC加工UNCNo6ネジどめ定格(A)10最大開口(mm)10メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品材質鉄カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷バッテリークリップ(黄銅) ゴムカバー品材質黄銅カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
圧着式モールドクリップSサイズ
T.SIN(テイシン電機)¥1,498税込¥1,6481セット(6個)当日出荷圧着タイプのモールドクリップです。用途計測器などに。材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS全長(mm)38サイズS歯幅(mm)2.2定格(A)1最大開口(mm)5.3絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード ヒッポークリップ 10A両端
T.SIN(テイシン電機)¥4,798税込¥5,2781個10日以内出荷仕様●色および員数:R・B平行線×1本入●リード線:2スケアーアズワン品番65-5689-31
シールドクリップ
T.SIN(テイシン電機)¥3,698~税込¥4,068~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。 リード線接続はハンダ付です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付け
T.SIN(テイシン電機)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷材質黄銅カバーPVC色黒定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ヒッポークリップ 赤 黄銅 定格30A はんだ付け
T.SIN(テイシン電機)¥889税込¥9781個3日以内出荷材質黄銅カバーPVC色赤定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ヒッポークリップ 赤 鉄 定格30A はんだ付け
T.SIN(テイシン電機)¥639税込¥7031個3日以内出荷材質鉄カバーPVC色赤定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付け
T.SIN(テイシン電機)¥639税込¥7031個3日以内出荷材質鉄カバーPVC色黒定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ