絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(280)
- RS PRO(220)
- ELPA(149)
- Comfortable Electronic(COMF)(64)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- ALPHA(60)
- 旭光電機工業(55)
- ROLINE(41)
- オーム電機(36)
- 3M(35)
- BRAD(35)
- エスコ(28)
- VAN DAMME(28)
- GB[制御機器](28)
- AMPHENOL(27)
- 槌屋ヤック(25)
- 日本モレックス(molex)(24)
- BRADY(22)
- ブランドをもっと見る

Harting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズ
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)2芯数12動作温度(℃)(Min)-30コンタクト数(コネクタA)12シース色グレー断面積(mm2)0.14コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ
ハーティング¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷芯数8シース色グレーコネクタAストレートM12IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 28 AWG
ハーティング¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷仕様ケーブルアセンブリhar-linkR. 1:1ワイヤリング材質(シース)塩化ビニール(PVC)コンタクト数(コネクタA)10、(コネクタB)10シース色黒断面積(mm2)0.08コネクタAhar-linkコネクタBhar-link
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズ
ハーティング¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷芯数3断面積(mm2)0.25IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ
ハーティング¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m長さ(m)0.5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズ
ハーティング¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)10材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数8コンタクト数(コネクタA)8シース色グレー断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷材質(シース)ポリウレタン(PUR)芯数4断面積(mm2)0.34ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 18 AWG, 2104シリーズ
ハーティング¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様IEC61076-2-101. 7/8インチパネルフィードスルーシングルエンドコネクタ. Hartingフィードスルーメスパネルコネクタには自由端ワイヤが付いており、7/8インチのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極及び5極(4極 + PE)のタイプが用意されています。 これらの耐久性の高いパネル取り付けコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 これらのパネル取り付けコネクタは、被覆加工が施されていない0.5 mのマルチカラーフリーエンドケーブルに付属しています。. 特長. 高速イーサネットに最適 コードセットの長さ: 0.5 m IP67定格長さ(m)0.5材質(シース)塩化ビニール(PVC)断面積(mm2)1コネクタAストレート7 / 8-16コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting 配線グロメット サーモプラスチック Hanシリーズ
ハーティング¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)ほか7日以内出荷材質サーモプラスチック長さ(mm)(ファンニングストリップ)13色黒タイプ(グロメット)丸型シリーズHanケーブル径(Φmm)(最小)10、(最大)11
Harting リボンケーブル,シールド有り
ハーティング¥88,980~税込¥97,878~1リール(30m)7日以内出荷仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1容量78.7 pF/mピッチ(mm)1.27動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105特性インピーダンス(Ω)75リール長さ(m)30許容電圧(V)300