絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(273)
- Comfortable Electronic(COMF)(65)
- ELPA(33)
- GB[制御機器](28)
- BULGIN(15)
- オーム電機(13)
- エレキット(6)
- ミネシマ(2)
- HARWIN(2)
- KTC(1)
- タカチ電機工業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 電池用品

電池BOX 3×10
ELPA(10件のレビュー)¥408税込¥4491個当日出荷電池:単3×10本 直列15V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型仕様単3×10本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列15V引き出し用
単4×3スイッチ付き電池ボックス
エレキット¥399税込¥4391個当日出荷自由度の高い便利な電池ボックス。★スイッチ付き、フタ付きで使いやすい単四電池3本用の電池ボックスです。★リード線付きで配線の手間を省略しました。★リード線長が25cmあるため電池ボックス配置の自由度が上がります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×63×16使用電池単4形×3本定格電流(mA)300
電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付
Comfortable Electronic(COMF)¥239税込¥2631個3日以内出荷リード線付 スイッチ付スイッチSS-12D01材質(コンタクト)0.15MM リン青銅、ナチュラルカラーケーブル長(mm)リード線/150材質(ホルダー)PP樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応![電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557478-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷単3電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、リード線も付いています。適合単3色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![電池ケース 単1×2本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557347-251222-02.jpg)
電池ケース 単1×2本 リード線付き
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷単1電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単1色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2
電池ボックス 3×4ロング
ELPA(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷電池:単3×4本 直列6V引き出し用 バッテリースナップ用 ロングフラット型仕様単3×4本用、ロングフラット型、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用質量(g)14
電池BOX 1×2SW
ELPA(1件のレビュー)¥493税込¥5421個当日出荷主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。仕様スイッチ付き、単1×2本、3V用質量(g)29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×80×30
電池ケース 単3×2本 リード線 縦一列
Comfortable Electronic(COMF)¥84税込¥921個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PP
電池ケース(単3×2本 スイッチ/リード線付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥139税込¥1531個3日以内出荷スイッチ付きの単3電池×2本用の電池ケースです。リード線が付いています。材質PP UL94HBレジン、黒色、寸法(mm)57.1×32出力リード線/AWG26、黒&赤、150mm電極マイナス/0.6mm 65C スプリングワイヤRoHS指令(10物質対応)対応![電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557469-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き
GB[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。適合単3色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3
電池ケース 単3×2コ用 スイッチ・カバー付
オーム電機¥249税込¥2741個当日出荷単3乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです電圧(V)直列3用
電池ケース 単3×2本 リード線 間仕切りあり
Comfortable Electronic(COMF)¥90税込¥991個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単2×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥129税込¥1421個3日以内出荷色黒備考リード線付本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応![電池ケース 単3×3本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557435-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×3本 リード線付き
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3
電池ケース 単4×2コ用 リード線付き
オーム電機¥159税込¥1751個当日出荷単4乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです電圧(V)直列3用
電池ケース(単3×3本)
Comfortable Electronic(COMF)¥139税込¥1531個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。 スナップ端子付きですので、リード線を引き出す際は【006PI】などの電池スナップが必要です。色黒端子形状スナップ本数3本用材質(ボディ)PP配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応![電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557539-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷単4電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。適合単4色黒スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横1×1段数量(本)1![電池ケース 単3×1本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557426-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×1本 リード線付き
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷単3電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1
RS PRO 電池ホルダ スナップイン
RS PRO¥169税込¥1861個7日以内出荷RS Pro V 電池ホルダですRS Pro 電池ホルダは、 V スナップ電池に適しており、 ピンのスナップ Terminal を備えています。特長と利点 A.B.S 樹脂ホルダー ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 9 V電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルメッキ真鍮接点タイプ = 留め具RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 006P×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥269税込¥2961個3日以内出荷006P角型電池(9V)用のネジ固定するカバーの付いた電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×4本 リード線
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×4本 スイッチ/フタ/リード線付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥299税込¥3291個3日以内出荷ネジで固定するカバーの付いた単3電池×4本用の電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。色黒備考カバー&スイッチ付き端子形状リード線本数4本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横4RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 スイッチ/フタ/リード線付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥209税込¥2301個3日以内出荷単3電池×2本用のスイッチ付き電池ケースです。 ネジ固定するカバーの付いた電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。色黒備考カバー&スイッチ付き端子形状リード線本数2本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSBH3213AS
電池ケース 単3×10本
Comfortable Electronic(COMF)¥289税込¥3181個3日以内出荷単3電池を10個直列接続できる電池ボックスです。 電池スナップ接続ですので、リード線の引き出しは【006PI】等の電池スナップを御利用ください。色黒端子形状スナップ本数10本用材質(ボディ)PP配列縦1×横5×2段RoHS指令(10物質対応)対応










![電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557478-251222-02.jpg)
![電池ケース 単1×2本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557347-251222-02.jpg)






![電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557469-251222-02.jpg)





![電池ケース 1/2AA×1本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557636-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×3本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557435-251222-02.jpg)





![電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557539-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×1本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557426-251222-02.jpg)