絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 50(2)
ブランド
- LINKMAN
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(245)
- 日本エレパーツ(51)
- GB[制御機器](37)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- カナレ電気(12)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- サン電子(6)
- 日本コネクト工業(6)
- エスコ(5)
- ブロードウォッチ(5)
- サンワサプライ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- LEMO(2)
- TOA(1)
- ノーブランド(1)
- フジクラ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ
LINKMAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷L字型のBNCオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ライトアングル形態【コネクター】BNC型プラグ⇔BNC型ジャック
BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ストレート形態【コネクター】SMA型プラグ⇔BNC型ジャック
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
BNCメス-BNCメス中継コネクタ
LINKMAN¥339税込¥3731個当日出荷BNCメス-BNCメスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を中継する際に使用します。形状ストレートコネクタ形状中継用ジャックコネクターRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50パッケージBNC2
BNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ)
LINKMAN¥729税込¥8021個3日以内出荷BNCプラグ-F型ジャックの変換コネクターです。形状ストレート形態【コネクター】BNC型プラグ⇔F型ジャック
変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥359税込¥3951個当日出荷6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックの変換アダプタです。3.5mmステレオプラグ→6.3mmステレオプラグに物理形状を変換するのにお使い頂けます。用途6.3mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック
LINKMAN¥269税込¥2961個3日以内出荷RCAジャック-6.3mmモノラルプラグの物理形状変換アダプタです。6.3mmジャックにRCAプラグを挿すような用途にお使いいただけます。用途6.3mmモノラルプラグ⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥319税込¥3511個当日出荷用途2.5mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
キャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタ
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷オーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されるキャノンコネクタと、同じくオーディオの機器間接続用に 使われているRCAコネクタとの変換コネクタです。材質真鍮/ニッケルメッキ寸法(mm)58.0×Φ19.2コネクタ形状変換コネクタ キャノン3極オス→RCAメス(ジャック)ピン径(Φmm)2.4ピン数(ピン)3
変換コネクタ 3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥349税込¥3841個3日以内出荷3.5mmステレオジャック-3.5mmステレオジャックのアダプタです。オーディオケーブルを繋ぎ合わせて延長する等の用途にお使いいただけます。用途3.5mmステレオジャック⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応