絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(771)
- RS PRO(381)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
- 七星科学研究所(229)
- JST(日本圧着端子製造)(225)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 日本モレックス(molex)(181)
- LEMO(135)
- ハーティング(134)
- GB[制御機器](134)
- omron(オムロン)(116)
- HIROSE(ヒロセ電機)(99)
- マル信無線電機(99)
- AMPHENOL(95)
- JAE(日本航空電子工業)(87)
- RADIALL(68)
- 日本エレパーツ(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)

ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)
LINKMAN¥219税込¥2411個当日出荷標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(9Pオス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)
LINKMAN¥219税込¥2411個当日出荷パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)3形態【コネクター】ミニD-SUB オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
D-SUBコネクタ(9Pメス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ
LINKMAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷L字型のBNCオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ライトアングル形態【コネクター】BNC型プラグ⇔BNC型ジャック
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個当日出荷EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ)
LINKMAN(1件のレビュー)¥439税込¥4831個3日以内出荷25ピンのD-SUBコネクター用カバーです。 付属するネジはインチネジです。ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(15Pメス)
LINKMAN¥209税込¥2301個欠品中D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ストレート形態【コネクター】SMA型プラグ⇔BNC型ジャック
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pメス)
LINKMAN¥179税込¥1971個当日出荷2列25ピンのD-SUBコネクターのメスです。 オスは、【3220DB25SPWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(25Pオス)
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(15Pオス)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)
LINKMAN¥329税込¥3621個当日出荷D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mmステレオプラグ
LINKMAN¥239税込¥2631個当日出荷6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので、外してはんだづけしてお使い下さい。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
BNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ)
LINKMAN¥729税込¥8021個3日以内出荷BNCプラグ-F型ジャックの変換コネクターです。形状ストレート形態【コネクター】BNC型プラグ⇔F型ジャック
D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)
LINKMAN¥489税込¥5381個当日出荷標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mmモノラルジャック
LINKMAN¥179税込¥1971個当日出荷電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥189~税込¥208~1個当日出荷から3日以内出荷ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
BNCメス-BNCメス中継コネクタ
LINKMAN¥339税込¥3731個当日出荷BNCメス-BNCメスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を中継する際に使用します。形状ストレートコネクタ形状中継用ジャックコネクターRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50パッケージBNC2
RCAジャック 赤白(2連)基板取付型
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷スピーカ端子などにお使いいただける赤白ペアのRCAジャックです。材質プラスチック色赤・白コネクタ形状ジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 白 金メッキ
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷ピンプラグと呼ばれるRCAプラグで、金メッキ仕様です。 プラスチック部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。材質プラスチック色白形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷ケーブル中継型の3.5mmモノラルジャックです。本体部は回すと外れますので、外してからはんだづけしてください。用途中継用材質プラスチック極数2極形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】4.2キャップ8角、スリーブ付RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラルパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5
6.3mmステレオジャック
LINKMAN¥179~税込¥197~1個3日以内出荷電線中継型の6.3mmステレオジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)12
変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック
LINKMAN¥359税込¥3951個当日出荷6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックの変換アダプタです。3.5mmステレオプラグ→6.3mmステレオプラグに物理形状を変換するのにお使い頂けます。用途6.3mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 赤
LINKMAN¥109税込¥1201個当日出荷ケーブル取り付け型のRCAプラグ(ピンプラグ)です。プラスチック部を回して外して使用してください。材質プラスチック色赤形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 黒
LINKMAN¥109税込¥1201個当日出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。材質プラスチック色黒形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 赤 金メッキ
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。材質プラスチック色赤形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。本体は外れますので外してからはんだづけしてください。材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付)
LINKMAN¥229税込¥2521個3日以内出荷基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのオスです。 メスは、【3223DB25RS1G1E】を参照してください。備考DIP端子ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台