絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 50(1)
ブランド
- 多治見無線電機
- モノタロウ(1)
- HUBER & SUHNER(304)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(282)
- AMPHENOL(252)
- RS PRO(208)
- WURTH ELEKTRONIK(133)
- SAMTEC(66)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(66)
- カナレ電気(56)
- 日本エレパーツ(51)
- GB[制御機器](39)
- BULGIN(36)
- MULTICOMP(29)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- EDAC(27)
- スタック電子(24)
- ユウエツ精機(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- POMONA(18)
- Telegartner(17)
- ブランドをもっと見る
特価
「コネクタタイプ」から絞り込む

コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ
多治見無線電機¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に最適仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●コード番号:602-9265アズワン品番65-7558-18
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ
多治見無線電機¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 2.4GHz●コード番号:602-9344アズワン品番65-7778-42