絞り込み
コネクタタイプ
アダプタタイプ
- 4.3/10型-4.3/10型(1)
- BNC-BNC(7)
- BNC-F型(2)
- BNC-M型(2)
- BNC-RCA(3)
- BNC-SMA(2)
- BNC-TNC(2)
- F型-F型(2)
- MMCX-SMA(2)
- M型-M型(2)
- N-BNC(2)
- N-SMA(2)
- N型-N型(4)
- RCA-BNC(2)
- SMA(2)
- SMA-BNC(2)
- SMA-SMA(4)
- S型-S型(2)
- TNC-SMA(2)
- その他(2)
- アダプタタイプをもっと見る
嵌合部形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- HUBER & SUHNER(300)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(282)
- AMPHENOL(247)
- RS PRO(207)
- WURTH ELEKTRONIK(132)
- SAMTEC(69)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(66)
- カナレ電気(56)
- 日本エレパーツ(51)
- GB[制御機器](38)
- BULGIN(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- MULTICOMP(28)
- EDAC(26)
- スタック電子(25)
- ユウエツ精機(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- POMONA(17)
- Telegartner(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・HUBER & SUHNER・トーコネ(旧:東洋コネクター)・AMPHENOL・RS PRO・WURTH ELEKTRONIK・SAMTEC・CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS・カナレ電気・日本エレパーツ・GB[制御機器]・BULGIN・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・MULTICOMP・EDAC・スタック電子・ユウエツ精機・JEFCOM(ジェフコム)・POMONA・Telegartner・ブランドをもっと見る
「コネクタタイプ」から絞り込む

RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロック入数(個)2コンタクト形状オス変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ-バナナプラグ測定用テストケーブル 1m
スタック電子¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ワニ口クリップ-バナナプラグの測定用テストケーブルです。仕様●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:ワニ口クリップ-バナナプラグ●同軸ケーブル:Microphone、Cord●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-65
同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック
Cinch Connectors¥1,198税込¥1,3181個当日出荷タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683アズワン品番65-7713-67
SMAジャック簡易防水キャップ
日本エレパーツ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷SMAジャックの簡易防水キャップです用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から15日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ H・BNC型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様(両端)3.5mm-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ3.5mm
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター
日本エレパーツ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》用途移動体通信基地局多く使用されています。種類同軸コネクタ表面処理三元合金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水
日本エレパーツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸アダプター防水
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥659~税込¥725~1個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
SMA型 プラグレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
N型 無反射集端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類終端器電力(W)1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2防水性IPX7使用周波数(GHz)DC~6コネクタタイプN型
M型ケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状ジャック
SMB型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥859~税込¥945~1個欠品中寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
75ΩBNCコネクタ プラグ
カナレ電気¥8,398税込¥9,2381箱当日出荷から3日以内出荷3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。入数20個![両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788216-251222-02.jpg)
両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m
GB[制御機器]¥699税込¥7691本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付きケーブル長(m)2外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2![BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626778-251222-02.jpg)
BNC-BNCケーブル 1m
GB[制御機器]¥669税込¥7361本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付きケーブル長(m)1外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
BNCメス-BNCメス中継コネクタ
LINKMAN¥339税込¥3731個当日出荷BNCメス-BNCメスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を中継する際に使用します。形状ストレートコネクタ形状中継用ジャックコネクターRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50パッケージBNC2
BNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ)
LINKMAN¥729税込¥8021個3日以内出荷BNCプラグ-F型ジャックの変換コネクターです。形状ストレート形態【コネクター】BNC型プラグ⇔F型ジャック
TNC型中継用アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷形状メス-メス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
TNC型ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941
CINCH¥2,498税込¥2,7481個欠品中SMA コネクタアダプタ. Cinch Connectivity SMA-SMA RF 同軸アダプタは、ステンレススチール本体と金めっきセンターコンタクトを備えています。SMA-SMA RF 同軸アダプタコネクタは、幅広い用途向けに様々な構成が揃っています。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = 銅めっきにニッケル / 金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金シリーズ番号 = 142RoHS指令(10物質対応)対応
BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ
日本エレパーツ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
同軸コネクタ N型 同軸型避雷器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷形状同軸避雷器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz)コネクタタイプN
同軸コネクタ N型 固定減衰器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から6日以内出荷形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
同軸コネクタ F型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から12日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF
同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥889税込¥9781個当日出荷形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)コネクタタイプBNC75Ω
F型プラグ
カナレ電気¥8,398税込¥9,2381箱当日出荷CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。結線方式圧着コネクタタイプF型
BNCコネクタ
ユウエツ精機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ種類変換アダプタ動作周波数(GHz)0→2インピーダンス(Ω)50アダプタタイプABNC
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
MHV型 レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプMHV







![変換コネクタ F型⇔RCA-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615980-251222-02.jpg)















![両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788216-251222-02.jpg)
![BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626778-251222-02.jpg)
![BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621415-251222-02.jpg)



![変換コネクタ SMA-J⇔M-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616016-251222-02.jpg)