絞り込み
コネクタタイプ
アダプタタイプ
- 4.3/10型-4.3/10型(1)
- BNC-BNC(7)
- BNC-F型(2)
- BNC-M型(2)
- BNC-RCA(3)
- BNC-SMA(2)
- BNC-TNC(2)
- F型-F型(2)
- MMCX-SMA(2)
- M型-M型(2)
- N-BNC(2)
- N-SMA(2)
- N型-N型(4)
- RCA-BNC(2)
- SMA(2)
- SMA-BNC(2)
- SMA-SMA(4)
- S型-S型(2)
- TNC-SMA(2)
- その他(2)
- アダプタタイプをもっと見る
嵌合部形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(246)
- BULGIN(36)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(66)
- EDAC(26)
- GB[制御機器](38)
- HUBER & SUHNER(300)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- MULTICOMP(28)
- POMONA(17)
- RS PRO(207)
- SAMTEC(69)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- Telegartner(17)
- WURTH ELEKTRONIK(132)
- カナレ電気(56)
- スタック電子(25)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(282)
- ユウエツ精機(22)
- 日本エレパーツ(51)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・AMPHENOL・BULGIN・CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS・EDAC・GB[制御機器]・HUBER & SUHNER・JEFCOM(ジェフコム)・MULTICOMP・POMONA・RS PRO・SAMTEC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Telegartner・WURTH ELEKTRONIK・カナレ電気・スタック電子・トーコネ(旧:東洋コネクター)・ユウエツ精機・日本エレパーツ・ブランドをもっと見る
「コネクタタイプ」から絞り込む

BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷BNCプラグ用のアダプターです。用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
ケーブル用75Ωプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥979税込¥1,0771個12日以内出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥8,398~税込¥9,238~1箱当日出荷から4日以内出荷3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。入数20個
75Ω同軸ケーブル(充実絶縁
カナレ電気¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)ほか4日以内出荷充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m![中継コネクタ RCA型⇔RCA型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621318-251222-02.jpg)
中継コネクタ RCA型⇔RCA型
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷RCAの中継コネクタです。 RCAオスオスのコードにつないで延長ケーブルにすることができます。 RCA(メス)-RCA(メス)
BNC型中継用アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。 テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。形状メス-メスコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC5
変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック
LINKMAN¥269税込¥2961個3日以内出荷RCAジャック-6.3mmモノラルプラグの物理形状変換アダプタです。6.3mmジャックにRCAプラグを挿すような用途にお使いいただけます。用途6.3mmモノラルプラグ⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
BNC型ナット止め式パネルレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥749税込¥8241個3日以内出荷取り付け穴は丸穴でOKですがD字型に加工することで回り止めとなります。 同軸ケーブルの接続に使われるBNCコネクターです。形状丸型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC6実装タイプパネル・ナット止め
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
N型ケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
MP3同軸コネクタ
ノーブランド¥699税込¥7691個3日以内出荷3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。表面処理ニッケルメッキコネクタ形状M型プラグ適合ケーブル3D2V対応、RG58AU対応結線方式はんだ電線接続方式はんだづけ
SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル
日本エレパーツ¥4,198~税込¥4,618~1本(100mm)ほか8日以内出荷形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA75Ωシリーズ
日本エレパーツ¥9,998税込¥10,9981袋(5個)8日以内出荷75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。形状中継用特性インピーダンス75Ωメッキ中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)(推奨)DC-3
SMA75Ωシリーズ
日本エレパーツ¥5,498~税込¥6,048~1袋(5個)ほか8日以内出荷75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75グリーン購入法適合
RS PRO 同軸コネクタ ジャック バルクヘッド取り付け TNCコネクタ
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ。実装タイプ = バルクヘッド取り付け。インピーダンス = 50Ω。結線方法 = 圧着。接続方向 = ストレート。バルクヘッド = あり。表面処理:本体 = ニッケル。極性 = リバース。コンタクト材質 = 銅合金。表面処理:コンタクト = 金。。RS ProRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - SMA ジャック ジャック
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAジャック-NジャックアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 30.4mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ ジャック
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 12.5GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 17mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅
RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック ジャック
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様アダプタタイプ = TNCソケット-TNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 ジャック - ジャック
RS PRO¥259税込¥2851個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = Fソケット to FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ ジャック - ジャック
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 18GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ
RS PRO¥879税込¥9671個当日出荷仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャック
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 39mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = Fプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 30mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - RCA プラグ - ジャック
RS PRO¥739税込¥8131個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-RCAソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = RCAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 銀長さ = 25.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ UHF - N型 プラグ - ジャック
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = UHFプラグ to NソケットアダプタタイプA = UHFアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 0.3GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 37.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMCコネクタ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174 A/U動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = SMCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥859税込¥9451個翌々日出荷仕様アダプタタイプ = Fプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 30mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - N型 プラグ - ジャック
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to NソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = Nオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 34.2mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応










![DC変換コネクタ 2.5-2.1 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635537-251222-02.jpg)
![中継コネクタ SMA-P⇔SMA-P(金) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621336-251222-02.jpg)
![中継コネクタ SMA-J⇔SMA-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621327-251222-02.jpg)
![中継コネクタ RCA型⇔RCA型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621318-251222-02.jpg)

![変換コネクタ F型⇔RCA型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615971-251222-02.jpg)
![変換コネクタ F-P⇔RCA型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615989-251222-02.jpg)