絞り込み
ブランド
- ALPHA
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(284)
- RS PRO(221)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- ROLINE(41)
- ハーティング(36)
- 3M(35)
- BRAD(35)
- VAN DAMME(28)
- AMPHENOL(27)
- ELPA(25)
- 槌屋ヤック(25)
- 日本モレックス(molex)(24)
- ADAPTAFLEX(23)
- BRADY(22)
- SAMTEC(18)
- legrand(18)
- LAPP(17)
- Flexicon(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
特価

Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 Ω
ALPHA¥27,980税込¥30,7781リール(30m)7日以内出荷仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 熱収縮チューブキット ポリオレフィン
ALPHA¥17,980~税込¥19,778~1セット(1個)7日以内出荷材質ポリオレフィンシリーズFIT-KITRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)Assorted
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG Premium シリーズ
ALPHA¥28,980~税込¥31,878~1リール(30m)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG Premium シリーズ
ALPHA¥26,980~税込¥29,678~1リール(30m)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω
ALPHA¥87,980税込¥96,7781リール(304m)7日以内出荷仕様同軸タイプ = RG174/U外径 = 2.59mm特性インピーダンス = 50 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = Bare Copper Steel Coated導体ストランドタイプ = スタンダードコアストランド = 7/34ストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWG減衰 = 48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHzケーブル形状 = 同軸
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG
ALPHA¥37,980税込¥41,7781リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG
ALPHA¥32,980税込¥36,2781リール(30m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド径 = 0.16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル 305m 26 AWG Premium シリーズ
ALPHA¥28,980税込¥31,8781リール(305m)7日以内出荷仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 緑AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアRoHS指令(10物質対応)対応