絞り込み
ブランド
- 住電機器システム
- 3M(35)
- ADAPTAFLEX(21)
- ALPHA(63)
- AMPHENOL(28)
- BRAD(35)
- BRADY(27)
- ELPA(25)
- HUBER & SUHNER(23)
- ROLINE(41)
- RS PRO(278)
- SAMTEC(18)
- SES(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
- VAN DAMME(26)
- ハーティング(53)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- 日本モレックス(molex)(34)
- 槌屋ヤック(25)
- ブランドをもっと見る

アサヒパットヒイテA
住電機器システム¥18,980~税込¥20,878~1組6日以内出荷短時間:簡単施工で作業時間低減!施工品質安定!。安全:熱源・火気不要で安全!。エコ:ハロゲン系材料・鉛不使用でエコロジー。屋外可:耐候性に優れ、屋外使用も可能!用途600V CVT・EM-CETケーブル用性能気密:外圧0.1MPa、1時間で異常無し規格JCAA K1101準拠試験方法通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
600V用
住電機器システム¥6,998~税込¥7,698~1組6日以内出荷から16日以内出荷レジンとモールドケースの組合せにより確実な内部保護ができ、地中・直埋にも使用できます(直埋の場合は、堅牢なトラフその他の防護物に納める必要があります)。常温硬化型レジンの採用により、簡単な施工で確実な絶縁・防湿が行えます。エコケーブルにも適用可能です。