49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントホースキット モノタロウクーラントホースキットモノタロウ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウマグネットスタンド式クーラントノズルモノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)コマ数18
クーラントライナーホースキット TRUSCOクーラントライナーホースキットTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
切削液給油用マグネット付ノズル TRUSCO切削液給油用マグネット付ノズルTRUSCO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320
クーラントシステム (ホースキット) 日機クーラントシステム (ホースキット)日機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
材質アセタール樹脂
フレキシブルジョイントホース カクダイフレキシブルジョイントホースカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ジョイントを1個ずつ簡単に接続・切離し長さを自由に調整できます。
材質POM
ノガクール ノガノガクールノガ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ PROCHI(プロチ)プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブPROCHI(プロチ)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
クイックシールドキット モノタロウクイックシールドキットモノタロウ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5質量(g)520マグネット部寸法(mm)65Φホース寸法(mm)32Φ×345
マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプバルブ付き 日機マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプバルブ付き日機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)300口径(mm)穴径Φ1×16ノズル形状マルチホースノズル構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・マルチホースノズル(82228)×1
プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブ PROCHI(プロチ)プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
セット内容300mmクーラントホース1個、1/8",1/4"ノズル各1個、1"フレアノズル1個、1/4"NPTバルブ(オス)1個、1/4"六角NPTコネクタ1個、1/4"マグネット1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)300
マグネット付 マニフォルドキット Loc-Line(ロックライン)マグネット付 マニフォルドキットLoc-Line(ロックライン)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質(ホース)アセタール樹脂
【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート 日機【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート日機
288税込317
1組
3日以内出荷
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa(2kgf/cm2) アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプ 日機マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプ日機
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)269構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・ノズルΦ1/8(82023)×1
216×305mm(8-1/2”×12”) クイックシールドキット Loc-Line(ロックライン)216×305mm(8-1/2”×12”) クイックシールドキットLoc-Line(ロックライン)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム寸法(mm)シールド:216×305材質(ホース)アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)
マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き 日機マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き日機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)284構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・ノズルΦ1/8(82023)×1
マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプバルブ付き 日機マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプバルブ付き日機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)280口径(mm)1.7×25.4ノズル形状先端:フレアノズル構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・フレアノズル(82027)×1
プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット PROCHI(プロチ)プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセットPROCHI(プロチ)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
セット内容150mmクーラントホース2個、1/16",1/8",1/4"ノズル各1個、1/8",1/4"NPTコネクタ各1個、1"フレアノズル1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
1/4” ロックライン フレアチューブキット Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックライン フレアチューブキットLoc-Line(ロックライン)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4" クーラントホースキット エスコ1/4" クーラントホースキットエスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA991EA-2
マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプ 日機マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプ日機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)285口径(mm)穴径Φ1×16ノズル形状マルチホースノズル構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・マルチホースノズル(82228)×1
152×203mm(6”×8”) クイックシールドキット Loc-Line(ロックライン)152×203mm(6”×8”) クイックシールドキットLoc-Line(ロックライン)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム寸法(mm)シールド:152×203材質(ホース)アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)
1/4” クランプ付ロングエレメントキット Loc-Line(ロックライン)1/4” クランプ付ロングエレメントキットLoc-Line(ロックライン)
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
3/8" クーラントホースキット エスコ3/8" クーラントホースキットエスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EA-3
フレックスホース シリーズ ティックコーポレーションフレックスホース シリーズティックコーポレーション
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
クーラントセット (ホース着脱ツール付き) エスコクーラントセット (ホース着脱ツール付き)エスコ
18,400税込20,240
1セット
翌日出荷
セット内容:・ホース:EA991EB-2(2本入)×5、・ノズル(小):EA991EL-1.6A(2個入)×2、・ノズル(中):EA991EL-3(4個入)×1、・ノズル(大):EA991EL-6(4個入)×1、・PTコネクター:EA991EH-1(4個入)×1、EA991EE-2(4個入)×1、・バルブ:EA991EE-2(2個入)×1、・着脱ツール:EA991EZ-2×1。着脱ツール付き。
ケース寸法(mm)300×206×39(H)接続径1/4”
【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/2”ストレート 日機【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/2”ストレート日機
180税込198
1組
3日以内出荷
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 3/8”ストレート 日機【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 3/8”ストレート日機
279税込307
1組
3日以内出荷
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
フレキノズル KOGIフレキノズルKOGI
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
トラスコ品番160-9775全長(mm)113.2質量(g)15ノズル径(Φmm)9.8
マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプ 日機マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプ日機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)265口径(mm)1.7×25.4ノズル形状先端:フレアノズル構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・フレアノズル(82027)×1
クーラントホース スターターキット I-TOOLクーラントホース スターターキットI-TOOL
96,980税込106,678
1セット
5日以内出荷
セット内容HO1/4-28 3個、HO1/4-43 3個、HO1/4-70 3個、TS1/4-1/4G 1個、TS1/4-1/4NPT 1個、TS1/4-1/8NPT 1個、TS1/4-M10X1 1個、TS1/4-M12X1 1個、RNO1/4-3.5 1個、RNO1/4-4.5 1個、RNO1/4-5.5 1個、SPNO1/4-60S 1個、SPNO1/4-60L 1個、SPNO1/4-90S 1個、SPNO1/4-90L 1個、NT1/4 5個、L1/4-90 1個、2Y1/4 1個、6W11/16 2個材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4流量(L/min)25耐温度性(℃)~75箱寸法(mm)210×150×40耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
システムキット ヒルトラインシステムキットヒルトライン
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS303最高使用圧力(MPa)5(液体)最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンノズル数1最高使用流量(L/min)60
1/8システムキット ヒルトライン1/8システムキットヒルトライン
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303ノズル数1全長(mm)130内径(inch)1/8先端ノズル径(Φmm)2呼び寸法1/8最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)5(液体)最高使用流量(L/min)60最小円弧直径(Φmm)62最小曲半径(mm)31
190×254mm(7-1/2””) クイックシールドキット Loc-Line(ロックライン)190×254mm(7-1/2””) クイックシールドキットLoc-Line(ロックライン)
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム寸法(mm)シールド:190×254材質(ホース)アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)
1/2” クランプ付 ロングエレメントキット Loc-Line(ロックライン)1/2” クランプ付 ロングエレメントキットLoc-Line(ロックライン)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” クランプ付 ロングエルボーキット Loc-Line(ロックライン)1/2” クランプ付 ロングエルボーキットLoc-Line(ロックライン)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” ミックスエレメントキット Loc-Line(ロックライン)1/2” ミックスエレメントキットLoc-Line(ロックライン)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
マグネット付 マニフォルドスーパーキット Loc-Line(ロックライン)マグネット付 マニフォルドスーパーキットLoc-Line(ロックライン)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質(ホース)アセタール樹脂
15mm 旋盤アダプターキット Loc-Line(ロックライン)15mm 旋盤アダプターキットLoc-Line(ロックライン)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
HAAS 旋盤アダプターキット Loc-Line(ロックライン)HAAS 旋盤アダプターキットLoc-Line(ロックライン)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイント式セット