絞り込み
外径(Φmm)
- 260(2)
高さ(mm)
- 280(2)
内径(Φmm)
- 36
- 29(12)
- 33(3)
- 37(3)
- 45(1)
- 46(14)
- 59(2)
- 72(3)
- その他(3)
圧力方式
- 外圧式(2)
ブランド
- 東海(2)
「外径(Φmm)」から絞り込む
260(2)

TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)
東海¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)36圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)7方式外圧式
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)
東海¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)翌々日出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。方式外圧式形状(接合部)シャフト穴径36mm材質(接続部)NRBゴム適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B質量(kg)6.5仕様(内ろ紙)無材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式