カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RIGOL(リゴル)(92)
- Pico Technology(62)
- フルーク(FLUKE)(34)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(31)
- OWON(オウオン)(18)
- RS PRO(12)
- SIGLENT(10)
- DIGILENT(9)
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)(9)
- 岩崎通信機(IWATSU)(9)
- Micsig(9)
- HIOKI(日置電機)(8)
- Tektronix(テクトロニクス)(8)
- はくでん(7)
- MCP(7)
- ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
- sensepeek(5)
- PMK(3)
- LeCroy(3)
- ブランドをもっと見る
周波数帯域(MHz)
校正証明書
エコロジープロダクト

ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)
OWON(オウオン)(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から6日以内出荷【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷から33日以内出荷【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ プローブ
はくでん¥2,998税込¥3,2981個当日出荷周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ
RIGOL(リゴル)¥45,980~税込¥50,578~1箱ほか翌々日出荷から4日以内出荷低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。入力インピーダンス1MΩ
ハンズフリー・プローブシステム
sensepeek¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)0.5
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ
RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から7日以内出荷高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ
RIGOL(リゴル)(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1台翌々日出荷低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)125操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ
RIGOL(リゴル)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から翌々日出荷低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ300MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)250操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
デジタルオシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)(2件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台ほか6日以内出荷から21日以内出荷7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2電源100~240VAC RMS ±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68最大消費電力(W)30高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないことサンプルレート1GS/sレコード長20kポイント
デジタル・オシロスコープ MHO900シリーズ
RIGOL(リゴル)¥149,800~税込¥164,780~1箱4日以内出荷MHO900シリーズの高解像度デジタルオシロスコープは、RIGOLの超ポータブルファミリーの新メンバーで、最高1GHzのアナログ帯域幅(MHO98のみ)、4GSa/sのリアルタイムサンプリングレート、および500Mptsのメモリ深度を実現しています。強力なハードウェア仕様に加え、MHO900シリーズはコンパクトで持ち運び可能な本体に豊富な機能を集積し、エンジニアに究極のテスト体験をもたらします。出力内蔵信号発生器:2CHチャンネル数4CH/デジタル16(オプション)サンプルレートリアルタイム・サンプルレート:4GSa/sグリーン購入法適合メモリ長さ最大500Mpts(opt.)データレート波形取り込みレート:1000000 wfms/s
高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit)
SIGLENT(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台5日以内出荷から6日以内出荷【高解像度オシロスコープ】70/100/200MHz帯域幅モデルを用意し、12ビット分解能と最大2GSa/sの高速サンプリングに対応。電子回路の波形観測、電源リップル測定、自動車ECU試験など精密な信号解析に最適です。初心者からエンジニアまで幅広く利用できます。 【大容量メモリと高速波形キャプチャ】最大50~100Mptsのメモリ深度と最大500,000 wfms/sの波形更新レートを搭載。長時間波形や過渡現象の解析を安定的かつ正確に行え、電源評価や研究開発に欠かせない性能を発揮します。 【シリアルバス解析に対応】I2C、SPI、UART、CAN、LINなどの主要プロトコルに対応したトリガ・デコード機能を標準装備。エッジ、スロープ、パルス幅などの豊富なトリガ条件により、組込み開発や車載通信のトラブル解析を効率化します。 【FFT解析と拡張機能】最大2MptsのFFTと多様な演算式に対応し、スペクトラム解析を高精度に実現。さらに電力解析、ボードプロット、16チャネルのロジックアナライザ(オプション)も利用可能で、教育用途からR&D、品質検証まで幅広いシーンをカバーします。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:120000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×151×133ディスプレイ7インチタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ
RIGOL(リゴル)¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。寸法(mm)265.36×161.75×77.38質量(kg)1.78プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)100操作タッチ:あり入力インピーダンス1MΩ保証期間3年垂直(縦)軸レンジ500μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:25Mpts
電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk)
Micsig(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷【DC~2.5MHzの広帯域電流測定】 DCから最大2.5MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。10A/100Aの切替レンジを備え、50mAから最大100Apkまで幅広い電流波形を高精度に観測できます。 【高精度測定を支える便利な機能】 オート・マニュアルゼロ調整機能を搭載し、測定前のオフセットを簡単に補正。高い測定精度を維持しながら、安定した電流波形の観測を実現します。 【コンパクト設計&USBバスパワー駆動】 小型・軽量のセパレート設計を採用。USB 5V給電のためACアダプタが不要で、オシロスコープのUSBポートやモバイルバッテリーから手軽に電源供給できます。 【幅広い機器との互換性】 標準BNCコネクタを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。モーター駆動、インバータ、スイッチング電源、電力変換回路など幅広い電流測定に活用できます。電源(V)DC-5感度出力感度:0.1/0.01V/A最大径(Φmm)コンデンサー:13レンジ10/100A測定レンジ電流:50mA~10Apk (10A)、1A~100Apk (100A)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)CAT Ⅲ 300 CAT Ⅱ 600
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))
Micsig¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から33日以内出荷【高電圧差動測定に対応】 最大7000Vpk(モデルによる)の差動電圧測定に対応。100MHz~500MHz帯域(モデルによる)を備え、インバータ・スイッチング電源・モータ駆動回路などの高電圧測定に最適です。 【高CMRR・低ノイズ設計】 高い同相除去比(CMRR)と低ノイズ設計により、フローティング信号や高速スイッチング信号を高精度に測定。高入力インピーダンス・低入力容量で被測定回路への影響も抑えます。 【測定を支援する便利な機能】 ワンタッチゼロ調整、デュアルレンジ切替、5MHz帯域制限機能を搭載。高周波ノイズを効果的に低減し、より安定した波形観測を実現します。 【幅広いオシロスコープで使用可能】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。コンパクト設計に加え、過入力時はLEDとブザーで知らせる過電圧アラーム機能も搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応
USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ
Pico Technology(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から6日以内出荷お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
高周波電流プローブ CPシリーズ (50MHz~100MHz、最大電流:50Apk)
Micsig¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から6日以内出荷【DC~100MHzの高周波電流測定】 DCから最大100MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。5A/30Aのデュアルレンジを備え、最大50Apkの電流波形を高精度に測定できます。 【高精度測定とワンタッチゼロ調整】 代表値±1%の高い測定精度を実現。デガウスとオートゼロをワンタッチで実行でき、測定前のオフセットを簡単に補正し、安定した測定をサポートします。 【コンパクト設計で狭い場所でも測定可能】 小型・軽量のプローブヘッドを採用し、密集した配線や基板周辺でも扱いやすい設計。EV、スイッチング電源、インバータ、パワーエレクトロニクスなど幅広い用途に対応します。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。過電流時にはLEDによるオーバーロード表示機能を搭載し、安全で確実な測定を実現します。仕様最大フロート電圧:CAT I 300V電源DC 5V 3A感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)インターフェース電源:標準BNCレンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A導体径(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最大動作電圧(V)CAT I 300最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷【4チャンネル高性能モデル】70MHz/100MHz帯域に対応。(モデルで異なる)最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。4チャンネル入力により複雑な回路や多系統信号を同時に観測可能です。研究開発や教育、電子工作の現場で効率的に解析を行えます。 【高精度波形観測】Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかな波形表示を実現。10Mポイントの長いレコード長により、長時間の波形も確実にキャプチャ可能。微小な信号変化から複雑な波形まで幅広く対応できます。 【コンパクト設計と使いやすさ】わずか18mmの薄型・約380gの軽量設計で持ち運びが容易。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築できます。USB Type-C給電対応で省電力かつシンプルに使用でき、出張先や省スペース環境にも最適です。 【柔軟な接続性と拡張性】USB Type-C、LANにも対応。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御に組み込み可能です。豊富な自動測定項目を備え、研究室から工場検査まで幅広く活躍します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート、 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
受動電圧プローブ 150MHz ×10
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
受動電圧プローブ 60MHz 10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
オシロスコープ MHO1シリーズ (100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit)
Micsig(1件のレビュー)¥97,980~税込¥107,778~1台5日以内出荷から6日以内出荷【12ビット高分解能で微小信号を鮮明に観測】 12ビットADCを搭載し、従来の8ビット機に比べ16倍の分解能を実現。最大200MHz帯域(モデルによる)・1GSa/sサンプリングで、波形の細部まで高精度に解析します。 【オシロスコープとマルチメーターを1台に集約】 4½桁マルチメーター機能(対応モデル)を搭載し、電圧・電流・抵抗・導通・ダイオード・容量測定に対応。オシロスコープとのシームレスな切り替えで作業効率を向上します。 【超薄型・バッテリー内蔵で優れた携帯性】 厚さ約3.1cmのコンパクトボディに16,000mAhバッテリーを内蔵。USB Type-C充電やモバイルバッテリー給電にも対応し、屋外や保守・メンテナンス用途でも活躍します。 【直感的なタッチ操作と豊富な接続機能】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブによる快適な操作性を実現。USB・LAN・HDMIに加え、SCPIコマンドによるPCリモート制御にも対応します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):1(1ch)、0.5(2ch)、0.25(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):50000チャンネル数4分解能垂直:12bitディスプレイ8インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ110Mpts/ch
25~200MHz、2ch、250MS/s~、8k ハンドヘルドオシロスコープ
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から6日以内出荷オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。18650リチウムイオン電池、消費電力?5Wにより約4時間連続して動作することができます。USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2分解能垂直分解能:8ビットディスプレイ3.5インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ8K
タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から31日以内出荷【高性能・多機能オシロスコープ】70~100MHz帯域(モデルにより異なる)、最大1GSa/sサンプリングに対応。Aモデルでは14ビット高分解能で微小信号も正確に観測可能。深い40Mレコード長と最大45,000波形/秒の更新速度により、突発的な異常も逃さず捉えられます。 【大容量バッテリー&快適操作】8000mAhバッテリーを搭載し、最大5時間の連続動作が可能。持ち運びや現場作業でも安心です。8インチタッチスクリーンによる直感的な操作で、研究・教育・開発現場における測定効率を大幅に向上します。 【多彩な解析・拡張機能】低バックグラウンドノイズ設計で精度の高い波形観測を実現。豊富なトリガタイプや波形演算に加え、バスデコード機能(オプション)も搭載し、シリアル通信解析にも対応。USBホスト/デバイス、LANインターフェース、SCPIコマンドによるリモート制御に対応し、自動試験環境への組み込みも容易です。 【付属品&安心サポート】標準でCD-ROM・クイックガイド・電源コード・アダプタ・USBケーブル・プローブ・スタンドホルダー・専用ソフトケースを付属。サイズ270×191×48mm、重量約1.7kgのコンパクト設計で省スペースに設置可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形更新レート:45000wfms/s、8000mAhバッテリー内蔵、連続5時間動作可能質量(kg)約1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチサンプルレート1GSa/sメモリ長さ40M
Pico Technology プローブホルダ TA102
Pico Technology¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブPico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意RoHS指令(10物質対応)対応
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥78,980~税込¥86,878~1台ほか4日以内出荷から21日以内出荷大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
BNC-ワニ口ケーブル
はくでん¥2,498税込¥2,7481個当日出荷BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。用途計測器の信号変換測定接続等定格600V/2A開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6安全規格CAT II 600V 2Aケーブル長(cm)100
デジタルストレージオシロスコープ
アズワン(3件のレビュー)¥50,700~税込¥55,770~1個当日出荷から翌々日出荷20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
オシロスコープ
FNIRSI¥16,980税込¥18,6781個当日出荷FNIRSI-2C23Tは、FNIRSI社のデュアルチャンネルデジタルオシロスコープです。オシロスコープ、マルチメーター、シグナルジェネレーター、3種の主要機能を備えています。FPGA+MCU+ADCのハードウェア・アーキテクチャを採用したオシロスコープは、サンプリング・レートが50MS/s、アナログ帯域幅は10Mhz、高電圧保護モジュールを内蔵。最大±400Vのピーク電圧測定に対応しています。4桁10000ポイントの実効値を備え、AC/DC電圧・および電流測定、静電容量、抵抗、ダイオード、オンオフなどの測定機能をサポート。7種類の機能信号を出力することができるシグナルジェネレーターは、出力周波数・振幅、デューティ・サイクルを調整することが可能です。高精細LCDディスプレイ、3000mAh充電式リチウム電池を内蔵し、待機時間は最大6時間です。デュアルチャネル2×10MHz帯域幅、ダブルヒューズ内蔵、ARM+FPGA+高速ADCソリューション。4ビット実効値、焼き付き防止機能、ファームウェアのアップグレードに対応。仕様●アナログ 帯域幅:(オシロスコープ)10M×2●電流値:(マルチメーター)10A寸法(mm)141.7×93.5×38色ブルー電源電圧(V)(マルチメーター)1000 DC/750 ACディスプレイ2.8 inch TFT記憶容量(オシロスコープ)32K静電容量(マルチメーター)100mF波形(シグナルジェネレーター)7 types振幅(シグナルジェネレーター)0.1-3.3V周波数(MHz)(シグナルジェネレーター)2バッテリー容量(mAh)3000抵抗値(MΩ)(マルチメーター)100サンプリング速度(オシロスコープ)50M最大電圧(V)(オシロスコープ)±400
デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit)
SIGLENT¥66,980~税込¥73,678~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷【豊富なモデルラインナップ】100MHz/200MHzの帯域モデルを用意し、2chまたは4ch構成に対応。さらに16チャネルロジック入力を追加可能(SDS1104X-E・SDS1204X-E)、幅広い測定ニーズに応えます。最大1GSa/sのリアルタイムサンプリングで精度の高い波形観測が可能です。 【高速波形キャプチャと大容量メモリ】最大400,000wfm/sの波形更新レート(シーケンスモード)と14Mptsの大容量メモリにより、過渡現象や低頻度の事象を逃さず捉えます。1Mpts FFT解析にも対応し、高精度な周波数解析を実現します。 【データ解析と電源設計支援】ハードウェアコプロセッサによる高速演算処理でズーム、ゲート、統計、38種類の自動測定を効率的に実行可能。さらにボード線図機能を標準搭載(SDS1104X-E・SDS1204X-E)。電源制御ループの応答解析を低コストで実現(別途、信号発生器が必要)。トリガはエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、ドロップアウト、パターン、ビデオ対応。 【シリアルデコードと遠隔操作】I2C、SPI、UART、CAN、LINのシリアルデコード機能を標準装備し、波形とデータを同時表示可能。Webコントロールで遠隔操作や波形観測ができ、教育から研究開発、製造現場まで幅広く活躍します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)2.6分解能8ビットトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)
PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷【コンパクト&携帯性】VDSシリーズは厚さ18mm・重量わずか約260gの超薄型設計で、省スペースな作業環境や持ち運びに最適。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築でき、研究室・教育現場・出張先でも柔軟に活用できます。 【25MHz帯域&高速サンプリング】2チャンネル入力・25MHz帯域幅・最大100Mサンプル/秒の性能を搭載。小型ながら正確な波形観測が可能で、電子工作から産業機器のメンテナンスまで幅広い用途に対応。レコード長5kにより、安定した信号解析を実現します。 【多彩な測定・解析機能】エッジ・ビデオ・スロープ・パルストリガに対応し、信号の異常を的確に捉えます。演算機能(+,-,×,÷,反転,FFT)やX-Yモードも搭載しており、周波数解析や波形比較が可能。電子設計や品質検証の効率を高めます。 【PC連携と高い拡張性】USBインターフェース(VDS1022Iは絶縁USB対応)でPCと接続し、専用ソフトウェアで操作・保存・解析が可能。SCPIコマンド対応でリモート制御や自動試験システムにも組み込みやすい設計。省電力(≤2.5W)で使いやすく、教育や開発環境にも最適です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)質量(kg)約0.26分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート100MSa/sメモリ長さ5K
PICOSCOPE 2205A
Pico Technology¥39,980税込¥43,9781個当日出荷付属品USB 2.0(USB 3.0/3.1対応)ケーブル、x1/x10受動プローブ 2個、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ GDS-2000シリーズ用 150MHz/10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷付属品GDS-207/GDS-307/GDS-210/GDS-310仕様●10:1/1:1切替付き●リードアウト自動対応:なし周波数帯域(MHz)150RoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
オシロスコープ の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800