絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(37)
- INAX(LIXIL)(129)
- KVK(191)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(301)
- SUGICO(スギコ)(6)
- TBC(タブチ)(10)
- TOTO(133)
- アカギ(2)
- エスコ(7)
- カクダイ(217)
- クリタック(4)
- ノーブランド(4)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミナミサワ(2)
- ミヤコ(37)
- リビラック(6)
- 日本電興(2)
- 水空間(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(8件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
浄水器カートリッジ
TOTO(43件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型