13ページ目: 単水栓

1,082件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ。上部:0171R。先端金具取付ネジM24×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端は回転吐水口。上部:070-000。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~30ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部:104-013。固定スパウト。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • びよーん 3.2.0 (トール) カクダイ

    びよーん 3.2.0 (トール)

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様。先端取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    材質青銅
  • びよーん 3.2.0 (ショート) カクダイ

    びよーん 3.2.0 (ショート)

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様。先端取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    材質青銅
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-104-13付き(取付ネジG1/2)
    JIS規格JIS B 2061
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-108-13付き(取付ネジG1/2)
    アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-104-BR付き(取付ネジG1/2)
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ショート) カクダイ

    横水栓(ショート)

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-014。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ショート) カクダイ

    横水栓(ショート)

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ショート) カクダイ

    横水栓(ショート)

    カクダイ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-013
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-015
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-014。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    品番上部:104-014取付ねじ先端金具(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    上部:104-013。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    ウォルナットJIS規格JIS B 2061
  • 横自在水栓300mmパイプ付 KVK

    横自在水栓300mmパイプ付

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061サイズ(mm)【吐水パイプ】300
  • 横自在水栓 KVK

    横自在水栓

    KVK
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061サイズ(mm)【吐水パイプ】170
  • 横自在水栓360mmパイプ付 KVK

    横自在水栓360mmパイプ付

    KVK
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061サイズ(mm)【吐水パイプ】360
  • ストレート形止水栓銅パイプ・ナットなし KVK

    ストレート形止水栓銅パイプ・ナットなし

    KVK
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様銅パイプ・ナットなし、固定こま寸法(mm)【給水管】420ねじ規格Rc1/2、G1/2JIS規格JISB2061
  • ストレート形止水栓 KVK

    ストレート形止水栓

    KVK
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    仕様固定こま寸法(mm)【給水管】420ねじ規格Rc1/2、G1/2JIS規格JISB2061
  • 自在水栓 KVK

    自在水栓

    KVK
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様青ビス付JIS規格JISB2061サイズ(mm)【吐水パイプ】170
  • ガーデニング水栓(カエルハンドル付) KVK

    ガーデニング水栓(カエルハンドル付)

    KVK
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    仕様寒冷地、研磨・メッキなし、スズメハンドル付、ハンドル青銅製、固定こまJIS規格JISB2061
  • ガーデニング水栓(カモハンドル付) KVK

    ガーデニング水栓(カモハンドル付)

    KVK
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    仕様寒冷地、研磨・メッキなし、スズメハンドル付、ハンドル青銅製、固定こまJIS規格JISB2061
  • ガーデニング水栓(スズメハンドル付) KVK

    ガーデニング水栓(スズメハンドル付)

    KVK
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    仕様寒冷地、研磨・メッキなし、スズメハンドル付、ハンドル青銅製、固定こまJIS規格JISB2061
  • 万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様 KVK

    万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様

    KVK
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    仕様抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドルJIS規格JISB2061ハンドル色
  • 吐水口回転形給水栓 ツバ付ワンタッチニップル付 KVK

    吐水口回転形給水栓 ツバ付ワンタッチニップル付

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様洗濯機用水栓、ツバ付ワンタッチノズル付、逆止弁なし材質ツバ:樹脂規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-207
  • ストレート形止水栓 本体・ナット付 KVK

    ストレート形止水栓 本体・ナット付

    KVK
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    ねじ規格Rc1/2、G1/2JIS規格JISB2061
  • 立水栓 エスコ

    立水栓

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌々日出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。グリーン購入法適合品。
    材質青銅ねじ径PJ1/2”呼び13取付穴径(Φmm)Φ27±2設置寸法(mm)75×73
  • 横形自在水栓 エスコ

    横形自在水栓

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌々日出荷
    一般地・寒冷地共用(固定コマ仕様)。送り座付き。パイプ部は左右に振れるので便利です。
    材質青銅ねじ径PJ3/4”呼び20パイプ長(mm)170設置寸法(mm)225×92
  • フレキつき泡沫横形スワン水栓 カクダイ

    フレキつき泡沫横形スワン水栓

    カクダイ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。JIS規格
    JIS規格JIS B 2061
  • ディッシャウェル 水栓 SUGICO(スギコ)

    ディッシャウェル 水栓

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロームメッキ)
  • トムリンソン フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    最高使用温度(℃)77
  • 胴長横水栓 エスコ

    胴長横水栓

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個(1個)
    翌日出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
    材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮タイプ【吐水】整流ねじ径PJ1/2”設置寸法(mm)110×59
  • 立水栓(単水栓) マットグレー KVK

    立水栓(単水栓) マットグレー

    KVK
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
    寸法(mm)【吐水空間】60マットグレー取付穴径Φ22~Φ25JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー KVK

    立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
    マットグレー取付穴径Φ22~Φ25JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共用

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

単水栓