30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
自閉ホーム水栓 13 カクダイ自閉ホーム水栓 13カクダイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
洗面器用水栓 TOTO洗面器用水栓TOTO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップ形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
フットバルブ カクダイフットバルブカクダイ
19,980税込21,978
1個
欠品中
レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
フットバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フットバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)13材質黄銅使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
手洗器用足踏式自閉給水栓本体部 TOTO手洗器用足踏式自閉給水栓本体部TOTO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
水栓タイプ自閉水栓
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式) INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合仕様泡沫式
湯屋カラン INAX(LIXIL)湯屋カランINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓 INAX(LIXIL)ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓INAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13仕様セルフストップ、防かびホース機能逆止弁付使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓規格JIS規格使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)
自閉立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,298税込9,128
1個
欠品中
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
足踏みレバー水栓 カクダイ足踏みレバー水栓カクダイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
レバーを踏むと吐水、はなすと止水足踏み式のため操作が簡単で衛生的
用途水栓本体仕様レバーを踏むと吐水、はなすと止水、足踏み式のため操作が簡単で衛生的厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28入数4/箱
足踏みレバーユニット カクダイ足踏みレバーユニットカクダイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
足踏み式のため操作が簡単で衛生的レバーを踏むと吐水、はなすと止水
用途水栓本体仕様水栓上部用(W24山20)キャップナット付き材質本体/青銅、レバー/亜鉛、カバー/PP
プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式) INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式)INAX(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)固定122(壁から)グリーン購入法適合仕様泡沫式
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~30水栓タイプ自閉水栓仕様角度調節機能付き泡沫規格JIS規格使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅マットブラック取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)
足踏みレバー水栓 カクダイ足踏みレバー水栓カクダイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
足踏み水栓ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓ですレバーを踏むと吐水、はなすと止水
厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
足踏みレバー水栓 トール カクダイ足踏みレバー水栓 トールカクダイ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
足踏み水栓ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓ですレバーを踏むと吐水、はなすと止水
厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
しっぽ踏んでちょーだい! カクダイしっぽ踏んでちょーだい!カクダイ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
レバーを踏むと吐水、はなすと止水足踏み式のため操作が簡単で衛生的しっぽを踏んでもひっかかれません。
用途水栓本体厚さ(mm)5~35本体部塗装仕上げ取付穴径(mm)25~28、35
竹水栓(自閉) カクダイ竹水栓(自閉)カクダイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
竹水栓 自閉 トール カクダイ竹水栓 自閉 トールカクダイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)吐水時間の初期設定は5~6秒
用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
足踏みレバー水栓 トール カクダイ足踏みレバー水栓 トールカクダイ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
レバーを踏むと吐水、はなすと止水足踏み式のため操作が簡単で衛生的
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
小便器洗浄自閉水栓 カクダイ小便器洗浄自閉水栓カクダイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ハンドルを回している間だけ吐水ちょろ出しピン使用時の参考吐水量:200ml/分(0.2MPaの場合)
用途水栓本体材質青銅、黄銅長さ(mm)(直管)90
足踏みレバー水栓 トール カクダイ足踏みレバー水栓 トールカクダイ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
足踏み式のため操作が簡単で衛生的レバーを踏むと吐水、はなすと止水
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式) INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)INAX(LIXIL)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)固定120グリーン購入法適合仕様泡沫式
これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ)これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策GAONA(ガオナ)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。材質黄銅使用温度(℃)1~70使用圧力(MPa)0.05~0.75付属品ビス、プラグ水栓タイプ自閉水栓
自閉式横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓水栓タイプ自閉水栓
埋込みシャワー単水栓 INAX(LIXIL)埋込みシャワー単水栓INAX(LIXIL)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
呼び径(mm)13機能逆止弁付水栓タイプ自閉水栓
バス単水栓 INAX(LIXIL)バス単水栓INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13使用地区一般地位置(吐水口)壁面より121mm吐水口長さ(mm)固定120.5(壁から)水栓タイプ自閉水栓
自閉ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓、吐水口PA12J-64X-16水栓タイプ自閉水栓
自閉式立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓ねじサイズPJ1/2水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓特集
おすすめ人気ランキング
自閉式水栓
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら