絞り込み
エコロジープロダクト
「呼び径(mm)」から絞り込む

フットバルブ
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
洗面器用水栓
TOTO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン色止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップJIS規格JIS B 2061形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
フットバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。材質黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定122(壁から)グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
自閉立水栓
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。仕様角度調節機能付き泡沫材質黄銅厚さ(mm)5~30規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
竹水栓(自閉)
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
足踏みレバーユニット
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷足踏み式のため操作が簡単で衛生的。レバーを踏むと吐水、はなすと止水用途水栓本体仕様水栓上部用(W24山20)キャップナット付き材質本体/青銅、レバー/亜鉛、カバー/PP
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定120グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。付属品ビス、プラグ材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~70水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35色マットブラックJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設
GAONA(ガオナ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷◆自閉式により、ハンドルを捻っている間だけ水が出ます。_x000D_。◆閉め忘れがなく、ムダな水を使わずに節水できます。_x000D_。◆バネの力で自動的に止水するため、電気の使用はありません。_x000D_。◆公園やプール、ドッグランなど蛇口を使用する方が多い公共施設にオススメです。_x000D_。◆水栓取付ネジ:PJ1/2用途ハンドルをひねっている間だけ水が出る自動ストップ機能付きの蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
足踏みレバー水栓
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷足踏み水栓。ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!。ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓です。レバーを踏むと吐水、はなすと止水厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
足踏みレバー水栓 トール
カクダイ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷足踏み水栓。ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!。ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓です。レバーを踏むと吐水、はなすと止水厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
しっぽ踏んでちょーだい!
カクダイ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的。しっぽを踏んでもひっかかれません。用途水栓本体厚さ(mm)5~35本体部塗装仕上げ取付穴径(mm)25~28、35
竹水栓 自閉 トール
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から3日以内出荷純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)JIS規格JIS B 2061使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
足踏みレバー水栓
カクダイ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的用途水栓本体仕様レバーを踏むと吐水、はなすと止水、足踏み式のため操作が簡単で衛生的厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28入数4/箱
足踏みレバー水栓 トール
カクダイ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
小便器洗浄自閉水栓
カクダイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ハンドルを回している間だけ吐水。ちょろ出しピン使用時の参考吐水量:200ml/分(0.2MPaの場合)用途水栓本体材質青銅、黄銅長さ(mm)(直管)90
足踏みレバー水栓 トール
カクダイ¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷足踏み式のため操作が簡単で衛生的。レバーを踏むと吐水、はなすと止水用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
自閉式横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
バス単水栓
INAX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地位置(吐水口)壁面より121mm吐水口長さ(mm)固定120.5(壁から)水栓タイプ自閉水栓
自閉式立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじサイズPJ1/2水栓タイプ自閉水栓