絞り込み
適合場所
キッチン(33)
洗面所(65)
浴室(3)
使用地区
- 一般地(65)
- 寒冷地(109)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- KVK(345)
- カクダイ(187)
- INAX(LIXIL)(91)
- TOTO(61)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(11)
- ハウステック(8)
- エスコ(6)
- トクラス(5)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- KOHLER(コーラー)(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「適合場所」から絞り込む

キッチン(33)

洗面所(65)

浴室(3)

シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。厚さ(mm)5~15適合場所洗面所ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46商品タイプ台付タイプ
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から10日以内出荷適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ
シングル混合栓 ファインバブル付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷から翌々日出荷SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。用途壁付のシングルシャワー混合栓接続部ねじG1/2適合場所台所ホース長さ(m)引き出し:1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)35~39
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。材質青銅JIS規格JIS B 2061
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。用途ソーラー用仕様節水JIS規格JIS B 2061
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷【シングルレバー式】レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。【操作しやすい切り替えスイッチ】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。【リフトスタンド・引き出しホース1.1m】高さを約7cm引き上げることができ、洗髪に適しています。ヘッドが引き出せますので、洗髪や洗面台のお掃除に便利です。 。実際に引き出せるホースの長さは1.1mよりも短くなっております。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。用途洗面水栓仕様シャワー、整流六角対辺(mm)13 (ハンドル側)ホース長さ(m)1.1取付け方法台付き取付厚(mm)5~15取付穴径(mm)35~38ナット対辺(mm)46 (吐水口側)商品タイプエコ
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷から8日以内出荷シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ用途キッチンの混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホースを引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工も楽々】カウンターに潜ることなく、上から一人で施工いただけます。また、本体の台座が90°裏に回るため、ビス穴を隠せて正面がすっきりします。用途キッチン用混合栓厚さ(mm)5~30適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付け方法上面施工取付穴径(mm)35~39商品タイプエコ
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781台欠品中【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。材質黄銅取付穴(mm)33~47JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47使用地区一般
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から翌々日出荷水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。用途バスルーム用仕様節水適合場所バスルームホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
シングルワンホール分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23-27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大35・最小5吐水口長さ(mm)140ナット対辺(mm)ロックナット:24商品タイプ台付タイプ
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷から翌々日出荷洗面用でポップアップなし・ゴム栓なしの混合栓です。 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。用途洗面の水栓として厚さ(mm)最大25~最小5適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36-40ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングル切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。 パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。用途キッチンの水栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面用の水栓として奥行(mm)195対辺(mm)38(取付ロックナット)適合場所洗面所ホース長さ(m)1取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38本体高さ(mm)158パイプ長(mm)160(吐水)本体幅(mm)46取付厚(mm)5~30
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)213質量(g)2800ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)283適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状リングレバー使用地区寒冷地パイプ長(mm)吐水:190対応水栓小流量吐水/節湯B1
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。 【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水) 【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。用途キッチン用混合栓幅(mm)290厚さ(mm)5~30高さ(mm)229質量(g)2500奥行(mm)308適合場所キッチン取付ねじ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
シングルワンホール切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から翌々日出荷ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転
シングル洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷ポップアップ用(水ためのフタがプッシュ式で開閉するタイプ)の洗面混合栓。 水はねしにくい泡沫吐水、操作しやすいリングハンドル。ピッチ(mm)湯・水の配管:102適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付厚(mm)5~30
シングル分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から翌々日出荷食器洗い機等の給水ホースが接続できる分岐口付今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリックJIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷曲線で流れるようなデザイン。シャワー吐水のみ。吐水口110度回転。材質黄銅・青銅ホース長さ(m)(引出し)1.2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40ナット対辺(mm)(取付六角)38
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式、寒冷地仕様厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38アズワン品番65-2023-98取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット