絞り込み
適合場所
キッチン(48)
洗面所(71)
浴室(72)
使用地区
- 一般地(109)
- 寒冷地(169)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- KVK(671)
- カクダイ(311)
- INAX(LIXIL)(157)
- TOTO(123)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
- エスコ(11)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- KOHLER(コーラー)(4)
- ショウエイ(4)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(25)
特価

サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。厚さ(mm)5~15適合場所洗面所ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46商品タイプ台付タイプ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から10日以内出荷適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングル混合栓 ファインバブル付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷から翌々日出荷SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。用途壁付のシングルシャワー混合栓接続部ねじG1/2適合場所台所ホース長さ(m)引き出し:1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)35~39
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。材質青銅JIS規格JIS B 2061
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。用途ソーラー用仕様節水JIS規格JIS B 2061
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷【シングルレバー式】レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。【操作しやすい切り替えスイッチ】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。【リフトスタンド・引き出しホース1.1m】高さを約7cm引き上げることができ、洗髪に適しています。ヘッドが引き出せますので、洗髪や洗面台のお掃除に便利です。 。実際に引き出せるホースの長さは1.1mよりも短くなっております。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。用途洗面水栓仕様シャワー、整流六角対辺(mm)13 (ハンドル側)ホース長さ(m)1.1取付け方法台付き取付厚(mm)5~15取付穴径(mm)35~38ナット対辺(mm)46 (吐水口側)商品タイプエコ
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷から8日以内出荷シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ用途キッチンの混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホースを引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工も楽々】カウンターに潜ることなく、上から一人で施工いただけます。また、本体の台座が90°裏に回るため、ビス穴を隠せて正面がすっきりします。用途キッチン用混合栓厚さ(mm)5~30適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付け方法上面施工取付穴径(mm)35~39商品タイプエコ
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。用途浴室の水栓として色ホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781台欠品中【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
ツーバルブデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。材質黄銅取付穴(mm)33~47JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47使用地区一般
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。規格JIS適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から翌々日出荷水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。用途バスルーム用仕様節水適合場所バスルームホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
ツーバルブ台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm用途浴室の混合栓としてタイプ一般地用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170