絞り込み
呼び径(mm)
- 13(6)
- 20(1)
- 25(2)
ブランド
- TBC(タブチ)
- KVK(121)
- カクダイ(99)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(89)
- TOTO(23)
- エスコ(20)
- INAX(LIXIL)(13)
- GAONA(ガオナ)(6)
- オンダ製作所(4)
- 水空間(1)
- ダイワ化成(1)
「呼び径(mm)」から絞り込む
13(6)
20(1)
25(2)

止水栓丸ハンドル付13mm
TBC(タブチ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途水道メーターの1次側に使用します。トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)13呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
アングル形止水栓
TBC(タブチ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷トラスコ品番728-2089流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
ストレート形止水栓
TBC(タブチ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番728-2090流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
アングル形止水栓パイプ・ワン付
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷トラスコ品番728-2091流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
止水栓丸ハンドル付20mm
TBC(タブチ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)20呼び径G1寸法A(mm)80最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
ボール止水栓ユニオン
TBC(タブチ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手トラスコ品番812-7969材質青銅質量(g)300呼び径(mm)13-3/4
ボール止水栓オネジ
TBC(タブチ)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手トラスコ品番812-7971材質青銅質量(g)250呼び径(mm)13バルブ種類ボール