絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- KVK(1,605)
- INAX(LIXIL)(1,550)
- カクダイ(1,482)
- TOTO(1,422)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,218)
- ミヤコ(664)
- エスコ(426)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- ミナミサワ(40)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る

エフ-1 ソケット
TBC(タブチ)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
エフ-1用 ゲージ
TBC(タブチ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
エフ-1用 矯正工具
TBC(タブチ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。材質工具鋼
ユーロス横形自在水栓
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷質量(g)450流体水道水呼び径(mm)13最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ユーロス双口横水栓
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)660呼び径(mm)13口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
止水栓丸ハンドル付13mm
TBC(タブチ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途水道メーターの1次側に使用します。トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)13呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
ノンライジング上部セット(PA
TBC(タブチ)(4件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷吐水口からの水漏れを補修します。用途TBC製SPDシリーズ専用トラスコ品番812-7728材質黄銅質量(g)70
ガイドナット20mm
TBC(タブチ)¥929税込¥1,0221個当日出荷塩ビのシモクと一対で使用します。トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径(mm)20呼び径20ねじサイズG1
六角キャップナット
TBC(タブチ)¥239税込¥2631個当日出荷メッキ 配管パーツです。パッキン付き用途配管パーツトラスコ品番812-7850材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂高さ(mm)23質量(g)20呼び径(mm)13呼び径13ねじサイズG1/2
横水栓ユーロス
TBC(タブチ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350呼び径(mm)13(PJ1/2)JIS規格JIS B-2061
アングル形止水栓
TBC(タブチ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷トラスコ品番728-2089流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
止水栓丸ハンドル付20mm
TBC(タブチ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)20呼び径G1寸法A(mm)80最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
VPパッキン25mm
TBC(タブチ)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
VPパッキン20mm
TBC(タブチ)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
VPパッキン13mm
TBC(タブチ)¥789税込¥8681袋(10個)5日以内出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13
ストレート形止水栓
TBC(タブチ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番728-2090流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
アングル形止水栓パイプ・ワン付
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷トラスコ品番728-2091流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
ボール止水栓ユニオン
TBC(タブチ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手トラスコ品番812-7969材質青銅質量(g)300呼び径(mm)13-3/4
ボール止水栓オネジ
TBC(タブチ)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手トラスコ品番812-7971材質青銅質量(g)250呼び径(mm)13バルブ種類ボール
ユーロスカプラー付横水栓逆止付
TBC(タブチ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷トラスコ品番432-4439高さ(mm)69質量(g)490奥行(mm)98呼び径(mm)13(PJ1/2)JIS規格JIS B-2061
TBCユーロス吐水口回転形横水栓一山
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5206質量(g)350呼び径(mm)13(PJ1/2)JIS規格JIS B-2061
TBCユーロス自在水栓
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5184質量(g)450呼び径(mm)13(PJ1/2)寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67JIS規格JIS B-2061