絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,547)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,097)
  • カクダイ(3,090)
  • INAX(LIXIL)(2,429)
  • KVK(2,168)
  • TOTO(2,063)
  • ミヤコ(1,678)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,170)
  • GAONA(ガオナ)(866)
  • KITZ(キッツ)(826)
  • セキスイ(767)
  • オンダ製作所(622)
  • 未来工業(584)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • 東洋バルヴ(450)
呼び径(A)
  • 6(9)
  • 8(15)
  • 10(23)
  • 13(18)
  • 15(23)
  • 16(3)
  • 20(33)
  • 25(20)
  • 32(6)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 130(3)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(71)
  • 樹脂(26)
  • (1)
  • 青銅(61)
  • 黄銅(真鍮)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(26件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(メネジ)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
水道用ポリエチレン2層管 TBC(タブチ)水道用ポリエチレン2層管TBC(タブチ)(28件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。種類樹脂管流体水道水材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~40℃仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品形状パイプ
ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)ドライタッチ ユニオンTBC(タブチ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)SPジョイント(チーズ)TBC(タブチ)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 3/4TBC(タブチ)
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手
エコパック TBC(タブチ)エコパックTBC(タブチ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ
ステンレス 六角ニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 3/8TBC(タブチ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27
SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ)TBC(タブチ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
アレスフィット(オス) TBC(タブチ)アレスフィット(オス)TBC(タブチ)(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
ステンレス 両ニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1/4TBC(タブチ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26
ステンレス 両ニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 3/8TBC(タブチ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手
アレスフィット(メス) TBC(タブチ)アレスフィット(メス)TBC(タブチ)
879税込967
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
ステンレス 両ニップル 1/2 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1/2TBC(タブチ)
289税込318
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8019材質ステンレス形状ニップル質量(g)43種類ねじ込み継手
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)ドライフレックスパイプTBC(タブチ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管流体冷温水材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ外径(Φmm)16/(保温材)36内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)2保温材厚(mm)10熱伝導率(W/mk)0.40質量(kg/m)(参考)0.11仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない呼び径(A)13
座付水栓エルボ1種 TBC(タブチ)座付水栓エルボ1種TBC(タブチ)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-2911材質青銅鋳物形状エルボ質量(g)250種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-95寸法L(mm)30呼び径(B)1/2使用流体水道水寸法A2(mm)40適合管XPE・PB
ステンレス 六角ニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 1/4TBC(タブチ)
539税込593
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8107材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手
ステンレス ブッシング TBC(タブチ)ステンレス ブッシングTBC(タブチ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
形状ブッシング種類ねじ込み継手
SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)コア部TBC(タブチ)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合本体13PK-1形状キャップ流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
ツギタシソケット TBC(タブチ)ツギタシソケットTBC(タブチ)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PS×G
面取り器 TBC(タブチ)面取り器TBC(タブチ)(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ適合管ドライフレックスパイプ
ステンレス 六角ニップル 1 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 1TBC(タブチ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手
被覆架橋ポリエチレンパイプ TBC(タブチ)被覆架橋ポリエチレンパイプTBC(タブチ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷から4日以内出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10
ドライタッチ メスアダプター TBC(タブチ)ドライタッチ メスアダプターTBC(タブチ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13呼び径(B)1/2使用流体水道水適合管ドライフレックスパイプ(三層管)接続ねじ種類Rc
SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)コア部TBC(タブチ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合本体20PK-1形状キャップ流体水道水
砲金エルボ TBC(タブチ)砲金エルボTBC(タブチ)
829税込912
1個
当日出荷
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
補修バンド20mm TBC(タブチ)補修バンド20mmTBC(タブチ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7759材質砲金形状ソケット質量(g)810流体水道水使用流体水道水
継手用保温材 TBC(タブチ)継手用保温材TBC(タブチ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4個)
当日出荷
エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm)26.5長さ(mm)150適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管トラスコ品番812-7976
エフ-1用 ゲージ TBC(タブチ)エフ-1用 ゲージTBC(タブチ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
ガイド付ユニオンセットHIリーフ TBC(タブチ)ガイド付ユニオンセットHIリーフTBC(タブチ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管
アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ)アレスフィット(ユニオン)TBC(タブチ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類G(めねじ)
被覆架橋パイプ13 ピンク10m10mm厚 TBC(タブチ)被覆架橋パイプ13 ピンク10m10mm厚TBC(タブチ)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)トラスコ品番160-6054質量(kg)1.6ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(7本)
当日出荷から8日以内出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
補修バンド13mm TBC(タブチ)補修バンド13mmTBC(タブチ)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7743材質砲金形状ソケット質量(g)600流体水道水使用流体水道水
ステンレス 両ニップル 3/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 3/4TBC(タブチ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手
ステンレス チーズ TBC(タブチ)ステンレス チーズTBC(タブチ)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状チーズ種類ねじ込み継手
フレキ用エルボ TBC(タブチ)フレキ用エルボTBC(タブチ)(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材