カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- INAX(LIXIL)(1,246)
- TOTO(1,190)
- ミヤコ(653)
- KVK(574)
- カクダイ(572)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(532)
- エスコ(355)
- GAONA(ガオナ)(168)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(61)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- バイタル(10)
- オンダ製作所(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る
特価

エフ-1 ソケット
TBC(タブチ)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
エフ-1用 ゲージ
TBC(タブチ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
エフ-1用 矯正工具
TBC(タブチ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。材質工具鋼
ノンライジング上部セット(PA
TBC(タブチ)(4件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷吐水口からの水漏れを補修します。用途TBC製SPDシリーズ専用トラスコ品番812-7728材質黄銅質量(g)70
ガイドナット20mm
TBC(タブチ)¥929税込¥1,0221個当日出荷塩ビのシモクと一対で使用します。トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径(mm)20呼び径20ねじサイズG1
六角キャップナット
TBC(タブチ)¥239税込¥2631個当日出荷メッキ 配管パーツです。パッキン付き用途配管パーツトラスコ品番812-7850材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂高さ(mm)23質量(g)20呼び径(mm)13呼び径13ねじサイズG1/2
VPパッキン25mm
TBC(タブチ)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
VPパッキン20mm
TBC(タブチ)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
VPパッキン13mm
TBC(タブチ)¥789税込¥8681袋(10個)5日以内出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13