絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- カクダイ(69)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(69)
- ミヤコ(55)
- 未来工業(24)
- KVK(20)
- SUGICO(スギコ)(17)
- TOTO(13)
- エスコ(11)
- INAX(LIXIL)(10)
- GAONA(ガオナ)(8)
- イチネンTASCO(5)
- タカギ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水空間(1)
- ハウステック(1)

エフ-1 ソケット
TBC(タブチ)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
エフ-1用 ゲージ
TBC(タブチ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
エフ-1用 矯正工具
TBC(タブチ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。材質工具鋼