絞り込み
直径(Φmm)
エコロジープロダクト
「適合呼び径(mm)」から絞り込む

水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
置コマ
大喜工業(10件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
水栓こま
KVK(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(2個)ほか当日出荷水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。外径(Φmm)20
1/2”コマ部
INAX(LIXIL)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
ガオナ ゴムつきケレップ
GAONA(ガオナ)¥279~税込¥307~1セット(2個)ほか当日出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥669税込¥7361パック(2個)当日出荷水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。呼び径(mm)13呼び131袋入数(個)2外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
ゴムつきケレップ 13用
カクダイ¥2,198税込¥2,4181パック(20個)当日出荷0731-15の20個入り材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80アズワン品番64-6492-97
1/2”コーンコマ部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種BF-637-G、BF-651-RU、BF-1105K、BF-4606、BF-7405、BF-M405、BF-M606寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
ゴムつきケレップ 100個入
カクダイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷コマ・ケレップ。水栓金具呼13用材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
ガオナ 固定コマパッキン 2個入り
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット(2個)当日出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
20mm水栓用コマパッキン
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷適合20mm水栓全般20mm水栓用コマパッキンLF-7-19、LF-12-19直径(Φmm)21外径(Φmm)21
ガオナ ゴムつきケレップ
GAONA(ガオナ)¥299税込¥3291個当日出荷呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)20使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
3/4”コマ部
INAX(LIXIL)¥359税込¥3951個当日出荷適合機種LF-12(220)-19、LF-12-19、LF-12F-19、LF-13-19、LF-13-19-CV、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-33-19、LF-33-19-CV、LF-35-19、LF-35-19-CV、LF-7KF-19、LF-7R-19、LF-L14-19、LF-L16-19、LF-L16F-19、SF-16-19-GL寸法径:A=21mm
ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入り
GAONA(ガオナ)¥239税込¥2631セット(2個)当日出荷通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80