絞り込み
取付ねじ
  • G(PF)1/2(1)
  • W26(35)
  • W30(2)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • KVK(107)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
  • TOTO(71)
  • カクダイ(69)
  • INAX(LIXIL)(37)
  • ミヤコ(37)
  • エスコ(3)
  • タカギ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミツギロン(1)
  • ユニティーボルト(1)
  • ハウステック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ねじから絞り込む
G(PF)1/2(1)
W26(35)
W30(2)
  • ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
  • ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ
  • ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スワンUパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
    用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • ガオナ 泡沫Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
    用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。二口水栓の下吐水部分などに取付けできます。
    用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~60取付ねじサイズG1/2
  • ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 延長ソケット 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85取付ねじサイズW26
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30取付ねじサイズW30パイプ外径(Φmm)19
  • ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。 パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-75取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ)

    GAONA(ガオナ)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
    用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ材質ステンレス、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途浴室蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スワンパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
    用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
  • これエエやん パイプエルボ (万能ホーム 回転吐水口 パイプ 交換 取付 90° L型 直角) GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプエルボ (万能ホーム 回転吐水口 パイプ 交換 取付 90° L型 直角)

    GAONA(ガオナ)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓にSパイプを取付けることができるアダプターです。パイプ外径が16ミリであればどんなパイプでも取付けできます。取付けできるパイプの選択肢が増えるため、用途や状況に合わせてカスタマイズが行えます。吐水位置を手前にしたり、パイプを横首振り式にしたりして、利便性を高めます。万能ホース水栓との接続部分は取付後も回転するため、吐水向きを上向きにできます。屋外のお庭や水栓柱(立水栓)についている蛇口のDIYにオススメです。
    用途既存の万能ホーム蛇口を横振りSパイプ仕様に変更できるアダプターです。材質黄銅取付ねじサイズW26山20
  • これエエやん シャワー付きSパイプ (切替式 節水 泡沫 下向き 自在水栓 蛇口) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワー付きSパイプ (切替式 節水 泡沫 下向き 自在水栓 蛇口)

    GAONA(ガオナ)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替可能ができるパイプです。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
    用途シャワーと泡沫吐水を切り替え可能なSパイプ材質黄銅長さ(mm)170使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
  • ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
    用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用節水パイプです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ)

    GAONA(ガオナ)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。高さのあるスワンタイプなので、吐水位置が高くシンクを広く使えます。節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
    用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ材質ステンレス、黄銅、ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
  • ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。
    用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20ネジ
  • ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

    GAONA(ガオナ)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。 上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用

    GAONA(ガオナ)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)200アズワン品番64-5157-51取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 節水Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用節水パイプです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途浴室蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ長(mm)180アズワン品番64-5157-15取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
スパウト・水栓パイプ
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
GAONA(ガオナ)のスパウト・水栓パイプ 【通販モノタロウ】 水栓部品